カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(162)
- エスコ(1,330)
- 扶桑精機(1,073)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(858)
- 広島(686)
- 好川産業(679)
- ヤヨイ化学(457)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(347)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(323)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(214)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(164)
- TSオリジナル(高翔産業)(136)
- ユタカメイク(123)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
49ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

ミニケレン100
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,298税込¥2,5281本欠品中全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅101mm.。用途スクレッパー作業、ボード・木材のハツリ作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。寸法(mm)100×250質量(g)430
布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻欠品中滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。 歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。
スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット
好川産業(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から翌々日出荷ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。仕様柄短タイプSF種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応
ゴマ毛 ホームペイント
好川産業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷から翌々日出荷以前の水性塗料は現在の速乾性ではないため、羊毛だけでは腰砕けになるので、白馬の毛腰を混入することで塗料の吐き出しが良く、艶のある仕上げ作業に最適な刷毛にしています。用途一般の水性塗料用 ペンキの薄塗りにも使用できます。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、馬毛主な用途水性塗料用毛色ゴマ色玉厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
不織布自動車養生カバー
中島商会(19件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷ボディーに優しい不織布製です。 フイルム加工により防水機能付です。 結束ヒモと絞りヒモでピッタリフィットします。用途建築外装塗替え時の車用養生カバー。材質不織布、ラミネート加工厚さ(mm)0.5質量(kg)1色グレー
ピーチ 外装用レギュラーローラー
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応
隅切用 銅巻 筋違 白
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌々日出荷銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。 毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。用途隅切り用形状筋違種類刷毛毛丈(mm)30材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途隅切り用毛色白色玉厚(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
黄金GP 銅巻 筋違
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から翌日出荷黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。 使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。 黄金色に輝くストレート化繊。形状筋違種類刷毛毛丈(mm)33材質(毛)PBT主な用途水性用/銅巻用毛色黄色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
#810中国ラスター 平 黒
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。その優秀な品質は海外でも高く評価され、掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用されています。形状平種類刷毛材質(毛)豚毛毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
床養生シート(エコタイプ)
日東エルマテリアル(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181巻当日出荷クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。 粘着はありません。用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番254-5225幅(mm)1000厚さ(mm)1.2質量(kg)7色クラフト長さ(m)25材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナーRoHS指令(10物質対応)対応
WAKABA ミドルローラー
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。サイズミドル
小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式)
アネスト岩田(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)420吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
速乾性水性ニス刷毛「名花」
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から翌々日出荷特殊製法により水性ニス等の水性塗料塗布時に毛の固まりを抑え美しい仕上りが保てます。 お手入れ簡単で経済的。 滑らかな塗り味で作業性に優れた水性ニス用刷毛です。用途ニス・建築仕上げ用形状筋違全長(mm)220種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント用刷毛 「別製」
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から3日以内出荷塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。 一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューローラー
大塚刷毛製造¥649~税込¥714~1本翌日出荷毛が開きやすく吐き出し良好、立毛性に優れ、凹凸面にも入り込みやすい新ローラーが誕生!。含んだ塗料をしっかり吐き出すため、軽くて長時間の使用でも疲れにくい。水性・弱溶剤対応、無期塗料やシリコン樹脂塗料でも塗布量を確保しやすく、各種下塗り素材にも対応可能。塗料をしっかり吐き出し軽い使用感で優れた性能を発揮します。用途凹凸面用適合【塗面】スタッコ・リシンなどのモルタル面模様の大きいサイディングボード、凸凹模様の外壁形状スモール適合塗料無機塗料/微弾性塗料/シーラー/上塗りシリコン/ウレタン塗料/サンディング用サフェーサー/クリアー筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)
上村産業(上村シート)¥7,998~税込¥8,798~1枚9日以内出荷から13日以内出荷店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な0.3mm厚のビニールカーテンです。上部のみハトメありで周囲は折り返し加工がされています。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。消防法施工令第4条の3に適合しておりますので、消防法で防災物品の使用が義務付けられている場所に適合します。用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3機能防炎質量(g/m2)390
SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム
SAGOLA¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷から25日以内出荷SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。用途塗料カップセット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40
アンデックス¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)3日以内出荷2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)2.0±0.5種類プレロールフィルター荷姿原反クラフト紙梱包風速(m/s)2機能難燃性捕集効率(%)40ロール直径(mm)外径 300、内径 52RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)95圧力損失(Pa)11~50
プライタ(サンプライカット品) 厚み7mm 目付1700g/m2
プライタ¥12,980~税込¥14,278~1式(5枚)ほか17日以内出荷耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)7厚さ7目付(g/m2)1700RoHS指令(10物質対応)対応
プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2
プライタ¥12,980~税込¥14,278~1式(15枚)ほか17日以内出荷耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)5厚さ5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスモールローラーハンドル
TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1本翌々日出荷から3日以内出荷丈夫で弾力のある軽量フレーム!。適度な長さで扱いやすく長時間使用しても疲れにくい!。ツギ柄装着も可能 !