14,106件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンドブラスタ AIRREX(アネスト岩田)

    サンドブラスタ

    AIRREX(アネスト岩田)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
    用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
  • ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善)

    ブルーシート #3000

    YAMAZEN(山善)
    739税込813
    1枚
    5日以内出荷
    建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なブルーシート。
    用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 ブルーシート レジャー アウトドア材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム番手#3000色調ブルーハトメアルミ
  • スチールペール缶 フタ TRUSCO

    スチールペール缶 フタ

    TRUSCO
    909税込1,000
    1枚
    当日出荷
    スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
    用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。トラスコ品番206-5696適合機種JP-20材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布金属高さ(mm)17使用温度範囲(℃)常温フタかぶせ蓋使用できる主な薬品なし内径(mm)300直径(mm)308パッキン
  • コーキングガン ブレーキ付 フジテック・ジャパン

    コーキングガン ブレーキ付

    フジテック・ジャパン
    509税込560
    1個
    欠品中
    材質仕上塗装
  • YKローラーバケットドロップ内容器(SX用) 好川産業

    YKローラーバケットドロップ内容器(SX用)

    好川産業
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラーの塗料含みを均等に配る斜め形状のしごき面(ローラーネット不要)。塗料用内容器では初めての便利な刷毛ホルダー付き(固定機能)。ローラーしごき面の突起に沿って塗料が容器底に流れやすい。
    用途ローラーバケットSX用内容器
  • ガシガシ イージーコーター(スモールローラー) PIA

    ガシガシ イージーコーター(スモールローラー)

    PIA(1件のレビュー)
    819税込901
    1パック(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性がありヘタリ難いナイロン繊維を使用! 極めて毛抜けが少ない織物生地を使用! 従来の外装用ローラーと比べ、塗料の飛散が少ない!
    サイズスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用
  • ミニスモールローラースペア TINY ステップ

    ミニスモールローラースペア TINY

    ステップ(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い所の塗装が楽々。 マイクロファイバー繊維なので塗料含みに優れています。
    材質PES適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
  • ペンチングナイフ ホルベイン

    ペンチングナイフ

    ホルベイン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。 錆び難いステンレス製です。
    用途絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。 シーリング施工にも使えます。材質ステンレス、柄:木
  • スポンジバッグ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スポンジバッグ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    コーキング材を入れる内ポケットが付いています。 背面から底部には丸みを持たせ長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
    寸法(mm)160×115×245
  • ウォールキーパーシリーズ 第一大宮

    ウォールキーパーシリーズ

    第一大宮
    49,980税込54,978
    1セット(25枚)ほか
    4日以内出荷
    ポリプロピレン中空プラダンで出来た超軽量な壁養生材の固定治具です。養生くんを固定する際、直接壁にテープを貼る必要がないので、糊残りの心配がありません。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)7タイプウォールキーパー
  • LSカバー DICプラスチック

    LSカバー

    DICプラスチック
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。
    用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。適合機種12LS、16LS、18LS、20LS材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)28直径(mm)Φ306パッキンあり
  • パテ板 持ち手付き TRUSCO

    パテ板 持ち手付き

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    1箇所のコーナー部が丸くなっているため、取り回しがしやすいです。パテの寄せ集めや練り直しがしやすいように、床に平面に置くことができます。
    用途左官、壁塗り、園芸、造園、タイル張りなどに。トラスコ品番248-4055材質コテ部:ポリプロピレン幅(mm)303厚さ(mm)4縦(mm)303
  • ローラージョイント TSオリジナル(高翔産業)

    ローラージョイント

    TSオリジナル(高翔産業)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    シンプルなのに画期的なジョイント! 木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・ そんな時の為のジョイントです。 ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。
    全長(mm)125タイプ蝶ネジ止め式接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
  • 黒豚コッピー刷毛 尾崎亀商店

    黒豚コッピー刷毛

    尾崎亀商店
    269税込296
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    防水剤塗布前の下地掃除だけでなく、含みが良いため、防水剤塗布にも使用されています。
    毛材豚毛毛色
  • マルヨシパテキング 好川産業

    マルヨシパテキング

    好川産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軽い動作でパテ作業がラクラク! 垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。 手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。 右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。 角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。
    用途パテ作業に最適厚さ(mm)0.4(ブレード)全長(mm)180柄長さ(mm)9材質(柄部)シナ合板色(柄)メタリックブルー塗装刃高(mm)45
  • KO長尺シートボンドヘラ 尾崎亀商店

    KO長尺シートボンドヘラ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    KO長尺シートボンドヘラ熟は、ボンドヘラ(金属)では持ち手の部分が痛かったり、夏の炎天下で地面に置き忘れて熱くなり触れなくなったことなどないでしょうか? 絶妙な曲面の木製持ち手をつけ、先端に鋸刃でのギザ刃を作成しての再利用可能な鋼製の刃を作成しました。 長尺シートの施工にぜひ!
    タイプ
  • UVブラックシート #4000 コンドーテック

    UVブラックシート #4000

    コンドーテック
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    #4000の厚手生地でUV材も配合しており耐久性に優れた養生用シートです。
    用途現場の養生に/屋根の雨漏り対策に/レジャーシートに/農作業に形状折りたたみタイプ質量(kg)約4ブラック厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン仕上り寸法(縦×横)(m)約3.4×5.3呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4特性耐UVハトメアルミ
  • 超粗面用ローラー ハンディ・クラウン

    超粗面用ローラー

    ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    水性油性兼用タイプ。塗料含み・吐き出しが良く、耐久性重視。毛丈が長いタイプで、外装などの粗面塗装に最適
    用途油性・水性塗料兼用。波トタン・ブロック・コンクリート・サイディングなど凹凸の大きな塗装面に適合レギュラーローラーハンドルサイズレギュラーローラー種類中長毛材質(毛)ポリエステル繊維主な用途油性・水性塗料兼用/凹凸面用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白ナイロン 目地刷毛 ナナメジタン 好川産業

    白ナイロン 目地刷毛 ナナメジタン

    好川産業
    2,398税込2,638
    1袋(10本)
    当日出荷
    目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
    用途目地、狭所、小口、小物塗装形状サイズ(号)5材質(毛)ナイロン毛色白系刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R

    明治機械製作所
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
    用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)180パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式Type-R最大有効パターン(mm)250適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
  • 飛沫感染防止透明シート ユタカメイク

    飛沫感染防止透明シート

    ユタカメイク
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    いろんなところへ簡単取付。補強テープ入り。ハトメ加工。リサイズOK。防災加工 燃えにくく自己消化性あり。防炎製品ラベル付。UVカット 紫外線による変色や劣化を軽減。静電防止 ホコリの付着やいやな静電気を軽減。
    仕様アルミハトメ(#25)45cmピッチ周囲折返し加工(ターポリン補強テープ入り)材質PVC形状折りたたみタイプクリアシート厚さ(mm)0.2特性防炎・耐UV・静電防止
  • PPSシリーズ2.0 カップセット 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 カップセット

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
  • スキージ プラスチック製 ユニット

    スキージ プラスチック製

    ユニット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番741-6806
  • PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
  • Yヘラ 井上工具

    Yヘラ

    井上工具(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
    幅(mm)15全長(mm)85サイズ3本入
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    19,980税込21,978
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • マスキングシール(丸/分割台紙付 クレープ紙) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/分割台紙付 クレープ紙)

    岩田製作所
    77税込85
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 画筆 馬毛 あかしや

    画筆 馬毛

    あかしや
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷
    芯毛の上にさらに良質の馬毛を巻いた高品質。腰が強く絵の具の伸びが違います。
  • ターピー 防炎ブルーシート#2500 萩原工業

    ターピー 防炎ブルーシート#2500

    萩原工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。 防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。 もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。
    用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19ブルータイプ継ぎ目なし伸度(%)縦20×横13質量(g/m2)129引裂強度(N)縦150×横200ハトメピッチ(cm)約90特性防炎引張強度(N/5cm)縦270×横475
  • PCパテ&スクレーパー ステップ

    PCパテ&スクレーパー

    ステップ
    139税込153
    1本
    当日出荷
    軽量で疲れにくい樹脂製スクレーパー
    材質PP
  • 目地用刷毛 ステップ

    目地用刷毛

    ステップ(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    腰に弾力性がある上質の山羊毛製です
    形状種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)7
  • 容器付ハケスペア(内キャップ付) インダストリーコーワ

    容器付ハケスペア(内キャップ付)

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    化繊先付加工毛材
    用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適種類刷毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 匠スムーサー リンテックコマース

    匠スムーサー

    リンテックコマース
    299税込329
    1個
    当日出荷
    壁紙を貼る際に空気抜きとして使用します。
    用途カッターガイドとしても使えます厚さ(mm)3寸法(mm)200質量(g)50
  • 引手取替セット リンテックコマース

    引手取替セット

    リンテックコマース(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    引き手はずし、釘打ちのセット品です。ふすま用引手の取りはずし及び取り付けに便利です。
    付属品引き手はずし、釘打ち幅(mm)20全長(mm)135
  • 【オーダー】オーダーサイズ UVシート #4000 弘和

    【オーダー】オーダーサイズ UVシート #4000

    弘和(3件のレビュー)
    2,284税込2,512
    1枚
    6日以内出荷
    10cm×10cm~19.8m×20mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来るUVシートです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
    用途建築土木の養生やカバーなどご希望の用途に合わせたサイズに仕様耐UV形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000幅(cm)10~1980(10cm単位)長さ(cm)10~2000(10cm単位)材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)900または均等割り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(mm)約12RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • Wボード 両面凸 黒 ウッドプラスチックテクノロジー

    Wボード 両面凸 黒

    ウッドプラスチックテクノロジー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
    用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適材質ウッドプラスチック厚さ(mm)20(5+13+2)ブラックエコマーク認定認定表面両面凸耐荷重(t)(最大車両荷重)120グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 118 004
  • ジップポール 養生用ポールキット ZIPWALL

    ジップポール 養生用ポールキット

    ZIPWALL(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
    用途内装工事・塗装工事の養生付属品ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク、収納バッグ、出入り口用ジッパー2本、引っ掛けフックサイズS長さ(m)1.2~3.15入数4本入
  • 風を通す雨よけベランダカーテン アイメディア

    風を通す雨よけベランダカーテン

    アイメディア(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに! また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。 使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
    材質本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂形状ビニールカーテン幅(cm)約190高さ(cm)約150
  • 中間ジョイント 精和産業

    中間ジョイント

    精和産業
    769税込846
    1個
    翌日出荷
    エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
    区分ARoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品