カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(157)
- エスコ(1,334)
- 扶桑精機(1,076)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(857)
- 広島(688)
- 好川産業(676)
- ヤヨイ化学(455)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(347)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(213)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(165)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- ユタカメイク(120)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
50ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

プレフィルター(ロール) 塗装ブース用
テシオン¥69,980~税込¥76,978~1本(20m)翌々日出荷繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。幅(m)1.6長さ(m)20耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用不可風速(m/s)0.5(ろ過)粗塵区分微RoHS指令(10物質対応)対応
白ナイロン 目地刷毛 ナナメジタン
好川産業¥2,398税込¥2,6381袋(10本)欠品中目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。用途目地、狭所、小口、小物塗装形状斜サイズ(号)5材質(毛)ナイロン毛色白系刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R
明治機械製作所¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)180パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式Type-R最大有効パターン(mm)250適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
毛の抜けにくい筆
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。全長(mm)170
紙マスカー
TRUSCO¥579税込¥6371巻当日出荷高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。糊残りの少ない紙テープを使用しています。用途建築用として。厚さ(mm)0.009色白長さ(m)35テープ地色白テープ種類紙材質(テープ)カモ井加工紙製シート長さ(m)35色(シート)透明
ステラデラックス イージーコーター(スモールローラー)
PIA¥729~税込¥802~1パック(2本)当日出荷から7日以内出荷マイクロファイバー繊維を使用し、吐き出しが良く、美粧仕上げを実現。 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性。 塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない。
ターピー 防炎ブルーシート#2500
萩原工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。 防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。 もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。タイプ継ぎ目なし材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19色ブルー伸度(%)縦20×横13質量(g/m2)129引裂強度(N)縦150×横200ハトメピッチ(cm)約90特性防炎引張強度(N/5cm)縦270×横475
ガリバーシート#3400
ユタカメイク¥679~税込¥747~1個8日以内出荷耐久性UPを実現したオリジナル構造のブルーシート。 基布層に耐候性に優れたブラック顔料配合。 ラミネート層にUV剤の配合。 シートとハトメがずれないオリジナルハトメは強力仕様。 アルミハトメの約1.6倍の強度。(メーカー比)厚さ(mm)約0.25(±0.02)材質PE形状折りたたみタイプタイプ中・長期使用タイプ特性耐候使用期間(目安)約1.5~2年
水含 長柄薄口ブーメラン刷毛 銅板巻き
宮谷製作所¥739税込¥8131個当日出荷特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。先端の毛を斜めにカットしているので面のあたりがよく使いやすい!。柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。刷毛幅(mm)70全長(mm)420種類刷毛毛丈(mm)35~50材質(毛)特殊毛主な用途掃除用毛色オレンジ玉厚(mm)5
風を通す雨よけベランダカーテン
アイメディア(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに! また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。 使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。材質本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂形状ビニールカーテン幅(cm)約190高さ(cm)約150
スイープスクレーパー
SK11¥359税込¥3951本当日出荷摩擦・衝撃に強いスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。用途塗りつけ・はがし作業。材質硬ポリエチレン仕様耐摩擦・衝撃色ブルータイプミドル耐熱温度(℃)140材質(刃)硬ポリエチレン
爪つき 左官道具洗い用ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591個当日出荷爪つき 左官道具手洗い材質【ブラシ】ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)400×70×50色オレンジ/ホワイト質量(g)180タイプ爪付ブラシ長(mm)65
超強力床材剥がし機専用替刃 強力刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
スクレーパー地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷特殊研磨による刃の先端を薄くし、削りやすくしたパテ施工時のケレン用ヘラです。 先端幅を短くすることで腰がしっかりとしているため、盛り上がったパテをきれいに削り落とせます。 壁紙をはがす作業にも適しています。厚さ(mm)0.3
Φ2mmx30m ネット用ジョイントセット
エスコ¥1,750税込¥1,9251個当日出荷用途ネットのつなぎ合わせ、補修に付属品ロープ付ジョイント針1本(ロープ30m)エスコ品番EA952AD-55材質ポリエチレン(ロープ)
白羊毛 糊刷毛(京型)
広島(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷白毛糊刷毛 羊毛を主な原料として製品に仕上げております。 水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。 印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。 豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。毛色白色種類刷毛毛丈(mm)300材質(毛)羊毛



































![0.3x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409747-170331-02.jpg)