カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • 刷毛(ハケ)(84)
        • ペイントローラー(202)
        • (11)
        • ヘラ/盛板/コテ(22)
        • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(60)
        • 塗装補助用具(10)
        • ブルーシート・UVシート類(1)
        • 間仕切りシート/ビニールカーテン(2)
        • 容器・ひしゃく(30)
        • 内装工事関連(9)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

塗装・養生・内装用品 :「溶剤」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
  • 溶剤 バケツ
  • 溶剤刷毛
  • 耐溶剤 スポンジ
431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HC-T WASH (平筆幅広) ハンディ・クラウンHC-T WASH (平筆幅広)ハンディ・クラウン(9件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウレギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用モノタロウ(58件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8使用流体空気
ミニスモールローラー マシュマロ 好川産業ミニスモールローラー マシュマロ好川産業(3件のレビュー)
569税込626
1パック(1パック×5本)
当日出荷
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
タイプミニスモール材質(毛)マイクロファイバー適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルミニスモールローラーフレーム入数(本)5
豚毛 金巻 平 白 大塚刷毛製造豚毛 金巻 平 白大塚刷毛製造(12件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装形状平・金巻毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
プラグレハード 大塚刷毛製造プラグレハード大塚刷毛製造(9件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛材質(毛)化繊毛色白色玉厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スムースヘラ SK11スムースヘラSK11(15件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
エナメルハケ インダストリーコーワエナメルハケインダストリーコーワ(33件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
樹脂柄の小バケ。 接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用材質(柄部)PP形状種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用、水性用RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポフィルター ヨトリヤマ(世取山)ディスポフィルターヨトリヤマ(世取山)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(50個)
欠品中
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました 2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。 3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
HC-T SHADER(平筆) ハンディ・クラウンHC-T SHADER(平筆)ハンディ・クラウン(11件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
HC-T ROUND(丸筆) ハンディ・クラウンHC-T ROUND(丸筆)ハンディ・クラウン(13件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
毛の抜けない万能用 インダストリーコーワ毛の抜けない万能用インダストリーコーワ(7件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・種類刷毛材質(柄部)材質(毛)化繊(薬品先付)主な用途万能用(多用途)毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
空き缶無地 インダストリーコーワ空き缶無地インダストリーコーワ(58件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
ミニマムローラー 仕上用 インダストリーコーワミニマムローラー 仕上用インダストリーコーワ(3件のレビュー)
549税込604
1袋(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)5サイズミニマム高さ(mm)20タイプ短毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途仕上用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
レギュラーローラーセット万能用 TRUSCOレギュラーローラーセット万能用TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)
デルリヘラ(鈑金用) 大塚刷毛製造デルリヘラ(鈑金用)大塚刷毛製造(34件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
Pポット 容器 大塚刷毛製造Pポット 容器大塚刷毛製造(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(35個)
欠品中
耐溶剤性の調色容器Pポット。 塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。材質低密度ポリエチレン
広口ビン ヨトリヤマ(世取山)広口ビンヨトリヤマ(世取山)(15件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
UBSガン スタンダード WURTH(ウルト)UBSガン スタンダードWURTH(ウルト)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
溶剤を含む小石キズおよびアンダーシール製品用。 さまざまなスプレーノズル付き 枠パネル、ホイールウェル、車台などのオリジナル構造の修復用
圧力3~4bar(塗布)
白星 銅巻 筋違 大塚刷毛製造白星 銅巻 筋違大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮します。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 合成樹脂塗料・溶剤系塗料形状筋違毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
HC-T LINER(細筆) ハンディ・クラウンHC-T LINER(細筆)ハンディ・クラウン(9件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
上塗用 筋違 黒 大塚刷毛製造上塗用 筋違 黒大塚刷毛製造
529税込582特価
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装毛色黒色形状筋違種類刷毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー 塗膜PRO グリーン 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業)スモールローラー 塗膜PRO グリーン 中毛(13mm)TSオリジナル(高翔産業)
2,398税込2,638
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
塗膜防水のプロ!高粘度系塗材に最適 高翔イチオシの新素材ローラー! 水系・溶剤系ともに中~ 高粘度塗材の含みが良好 ! 斜面・立面用のダレにくい粘調塗材も効率よく塗布できます。
用途一般・多用途タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)特殊ナイロン芯径(mm)16対応溶剤◎、強溶剤◎、弱溶剤◎、アクリル◎
スポイトセット(ショート・ロング各3本) TAMIYA(タミヤ)スポイトセット(ショート・ロング各3本)TAMIYA(タミヤ)
390税込429
1セット
当日出荷
筆塗りやエアーブラシ塗装の際に、塗料を塗りやすい濃度に薄めたり、調色の時に塗料の混合比を計るのに便利なスポイトです。 ボトルやビンから塗料を吸い上げやすい形状で、溶剤に強いPE樹脂製。 ロングタイプとショートタイプをそれぞれ3本ずつセット。 ロングはエアーブラシスタンドIIのハンガーにかけられます。
用途塗装用材質PE樹脂
アクアドライガン アネスト岩田アクアドライガンアネスト岩田
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
少ないエアを増幅し多くのエアを排出できます。乾燥速度の遅い、水性塗料に最適です。また、溶剤系塗料の乾燥においても使用できます。
用途水性塗料用。エアー取付口G1/4質量(g)425トラスコ品番408-0017材質本体:アルミダイカスト
スモールローラー「マイクロキューブ」 好川産業スモールローラー「マイクロキューブ」好川産業(9件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物RoHS指令(10物質対応)対応
ひよこ 目地 平 大塚刷毛製造ひよこ 目地 平大塚刷毛製造(7件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)5.5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用RoHS指令(10物質対応)対応
プラグレ T100 大塚刷毛製造プラグレ T100大塚刷毛製造(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm)15形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
詰替ペインター 東山詰替ペインター東山(8件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
ブルドックストレーナー 大塚刷毛製造ブルドックストレーナー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。材質(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
ペール缶 インダストリーコーワペール缶インダストリーコーワ(17件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
ソレーユ 床用ローラー PIAソレーユ 床用ローラーPIA
799税込879
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高粘度塗料でも上滑り、引張りがない優れた作業性を発揮
用途防水材、高粘度塗料用毛丈(mm)13適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料主な用途防水材、高粘度塗料用
MICRO ACE スモールローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から翌日出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
サイズスモール
ミニプラスチックヘラ SK11ミニプラスチックヘラSK11(8件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)3.5
平形筆 ハンディ・クラウン平形筆ハンディ・クラウン
2,798税込3,078
1セット(5本)ほか
当日出荷
コーナーや細部の塗装に最適な刷毛。水性・油性ペンキ・ニスに使用可能(※強溶剤のラッカーウレタンペンキやシンナーにも使用できます。)
材質(毛)PBT材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマムローラー 無泡 インダストリーコーワミニマムローラー 無泡インダストリーコーワ(8件のレビュー)
559税込615
1袋(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タイプ中毛、無泡タイプサイズミニマム高さ(mm)25種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE ミニローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
799税込879
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
サイズミニ筒径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
プラグレスーパーハード 大塚刷毛製造プラグレスーパーハード大塚刷毛製造(4件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。 溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。
用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛毛色白毛緑玉厚(mm)14毛材化繊形状筋違RoHS指令(10物質対応)対応
鷲 大塚刷毛製造大塚刷毛製造
749税込824
1本
翌々日出荷
大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!
用途内外塗装平面・木部・鉄部なとに。材質(毛)化繊毛色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.47MB)塗料タイプ水性/弱溶剤系塗料
KINGローラーセット(175ミリローラー)ハケ付 インダストリーコーワKINGローラーセット(175ミリローラー)ハケ付インダストリーコーワ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
PP液化接着法での新技術ローラー。 全ての塗料・溶剤にも対応。 中毛サイズで多少の凹凸面も塗装できる万能タイプ。 ハンドル部分も5本スポークなのでPP管ローラーをしっかりグリップします。
セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿サイズレギュラータイプ中毛種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
ひよこ 筋違 白 大塚刷毛製造ひよこ 筋違 白大塚刷毛製造(9件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品