カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • 刷毛(ハケ)(10)
        • ペイントローラー(1)
        • (1)
        • ヘラ/盛板/コテ(10)
        • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(3)
        • 塗装補助用具(3)
        • マスカー/養生シート・養生ボード(3)
        • ブルーシート・UVシート類(1)
        • 間仕切りシート/ビニールカーテン(1)
        • 容器・ひしゃく(5)
        • 内装工事関連(2)

塗装・養生・内装用品 :「300-3」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSボトル刷毛 NEO フルセット TSオリジナル(高翔産業)TSボトル刷毛 NEO フルセットTSオリジナル(高翔産業)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ! ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。 また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします! さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。
セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル毛丈(mm)45毛材白豚毛毛厚(mm)10刷毛幅(mm)35
シリコンスポンジ 岩田製作所シリコンスポンジ岩田製作所
29,980税込32,978
1本(1m)
当日出荷から3日以内出荷
小形センターカップスプレーガン アネスト岩田小形センターカップスプレーガンアネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から5日以内出荷
W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。 パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。
用途自動車補修専用塗料供給方式重力式ノズル形状ストレート吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200質量(g)315ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
アルミカップ PCG-7D-2 アネスト岩田アルミカップ PCG-7D-2アネスト岩田
9,398税込10,338
1個
当日出荷
センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。
用途塗料カップカップ容量(mL)700取付ネジ径G1/4オス質量(g)175寸法(Φ×mm)103×185適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300
UVシルバーシート #3000 ユタカメイクUVシルバーシート #3000ユタカメイク(41件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。ハトメピッチ(cm)90種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプシルバー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦19.6、横17.5引張強度(N/50mm)縦683、横600シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、防水
Pポット かくはん棒 大塚刷毛製造Pポット かくはん棒大塚刷毛製造(4件のレビュー)
539税込593
1袋(5本)
当日出荷
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。 対比目盛付きだからわかりやすい。 かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。種別先丸材質ポリプロピレン幅(mm)約20厚さ(mm)約4.7(除目盛)全長(mm)318質量(g)約32/本目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸ヘラ (混練用) 大塚刷毛製造ステンレス丸ヘラ (混練用)大塚刷毛製造(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
柄付ゴムベラ 大塚刷毛製造柄付ゴムベラ大塚刷毛製造(11件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベットRoHS指令(10物質対応)対応
補修用カップミキシングバー 大塚刷毛製造補修用カップミキシングバー大塚刷毛製造(11件のレビュー)
539税込593
1袋(5本)
当日出荷
材質ポリプロピレン適合補修用カップ全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント撹拌ヘラ 井上工具ペイント撹拌ヘラ井上工具(8件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
プラスチック製で軽いかくはんヘラです。 塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。
材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品 大塚刷毛製造シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品大塚刷毛製造(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品)ブルー
プラグレスーパーハード 大塚刷毛製造プラグレスーパーハード大塚刷毛製造(4件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。 溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。
用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛毛色白毛緑玉厚(mm)14毛材化繊形状筋違RoHS指令(10物質対応)対応
シートロール ビニールカーテン用 モノタロウシートロール ビニールカーテン用モノタロウ(18件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(30m)
当日出荷
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。種別リブ付き材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)約2.0透明ブルータイプ制電タイプ長さ(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
巾木ヘラ 井上工具巾木ヘラ井上工具(7件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。 プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。 また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール高さ(mm)195
耐油ゴムベラ 大塚刷毛製造耐油ゴムベラ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用)ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
超硬刃ケレン棒 大塚刷毛製造超硬刃ケレン棒大塚刷毛製造(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。全長(mm)260
柄付ゴムベラ 長柄 大塚刷毛製造柄付ゴムベラ 長柄大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用全長(mm)525ハンドル約133°(角度)
INNOVA ECO ミディアム ハンディ・クラウンINNOVA ECO ミディアムハンディ・クラウン(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
用途ウレタン・シリコン種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさふつう
自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3 アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3アネスト岩田
33,980税込37,378
1丁
4日以内出荷
W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。 モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。 作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。 高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。 これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。 重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。 また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。
用途自動車補修専用塗料ノズル径(Φmm)1.4パターン開き(mm)265塗料供給方式重力式ノズル形状Vスリット吹付空気圧力(MPa)0.15塗料噴出量(mL/min)130空気使用量(mL/min)230吹付距離(mm)200質量(g)315ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
ペイント用刷毛 「波」 大塚刷毛製造ペイント用刷毛 「波」大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌日出荷
油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。 塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色
マルテー フセ目地テープ 大塚刷毛製造マルテー フセ目地テープ大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用厚さ(mm)0.08仕様のり付、低VOC粘着
SPホビーペイント ハンディ・クラウンSPホビーペイントハンディ・クラウン(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から3日以内出荷
豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。FRPの塗布にも使用していただくことが可能です。
用途水性塗料、油性塗料材質(柄部)PET材質(毛)豚毛適合塗料水性塗料:◎ 油性塗料:◯ 接着剤:◯
合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」大塚刷毛製造(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
ラック・ニス用に適した薄口タイプ 刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
もみじヘラ 大塚刷毛製造もみじヘラ大塚刷毛製造
109税込120
1枚
当日出荷から3日以内出荷
目の細やかな均質のもみじ板製で、やや硬めのヘラです。
用途建築・工業用などに。
マルテー高級ポスター 平筆 大塚刷毛製造マルテー高級ポスター 平筆大塚刷毛製造
669税込736
1本
当日出荷から3日以内出荷
看板や、レタリング・塗り込み・イラストなどに幅広く使用できます。
毛材山羊毛RoHS指令(10物質対応)対応
BKラスターN 短柄 大塚刷毛製造BKラスターN 短柄大塚刷毛製造(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。化繊が混毛されているタイプです。
形状種類刷毛毛色型式毛丈(mm)68材質(毛)豚毛/化繊玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
柄付金ヘラ 大塚刷毛製造柄付金ヘラ大塚刷毛製造(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)材質(柄部)天然木穴径(Φmm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
1930-3500mm/10段 伸縮ハンドル(ワンタッチロック) エスコ1930-3500mm/10段 伸縮ハンドル(ワンタッチロック)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109NX-303全長(mm)1930~3500種類ハンドル
マッシュアップカバー ピン接合用 コンドーテックマッシュアップカバー ピン接合用コンドーテック
8,498税込9,348
1セット(2枚)
5日以内出荷
マッシュアップカバーとは? H鋼に手間なしで装着でき、マスキングテープのゴミなしで養生できるカバーです! マスキングテープの貼り付け、剥がし作業が不要 作業効率アップ! マスキングテープの使用量が減る ごみの大幅削減! 磁石が付いており、安定して取付が可能! H鋼にピッタリのサイズをご用意しております!
用途H型鋼・鋼材加工などの錆止め塗装養生の使用
マッシュアップカバー 剛接合用 コンドーテックマッシュアップカバー 剛接合用コンドーテック
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
マッシュアップカバーとは? H鋼に手間なしで装着でき、マスキングテープのゴミなしで養生できるカバーです! マスキングテープの貼り付け、剥がし作業が不要 作業効率アップ! マスキングテープの使用量が減る ごみの大幅削減! 磁石が付いており、安定して取付が可能! H鋼にピッタリのサイズをご用意しております!
用途H型鋼・鋼材加工などの錆止め塗装養生の使用セット内容フランジ4枚/ウェブ2枚
スタンダードフック 鉄(角曲げ) 岩田製作所スタンダードフック 鉄(角曲げ)岩田製作所
26,980税込29,678
1箱(600個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
材質
速乾性水性ニス刷毛「名花」 大塚刷毛製造速乾性水性ニス刷毛「名花」大塚刷毛製造(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から翌日出荷
特殊製法により水性ニス等の水性塗料塗布時に毛の固まりを抑え美しい仕上りが保てます。 お手入れ簡単で経済的。 滑らかな塗り味で作業性に優れた水性ニス用刷毛です。
用途ニス・建築仕上げ用全長(mm)220形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
長木柄 ステンレス金ヘラ 坂爪製作所(sakazume)長木柄 ステンレス金ヘラ坂爪製作所(sakazume)
639税込703
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
Pポット かくはん棒 トンガリ 大塚刷毛製造Pポット かくはん棒 トンガリ大塚刷毛製造
529税込582
1袋(5本)
翌々日出荷
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。 対比目盛付きだからわかりやすい。 かくはん用のヘラ(先が尖っているタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。種別トンガリ材質ポリプロピレン幅(mm)約20厚さ(mm)約4.7(除目盛)全長(mm)312質量(g)約30/本目盛(塗料:硬化剤)10:01RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードフック 鉄(R曲げ) 岩田製作所スタンダードフック 鉄(R曲げ)岩田製作所
26,980税込29,678
1箱(600個)
当日出荷から翌々日出荷
材質
Prospec プロスペック 油性・ウレタン塗料用刷毛 金巻 ハンディ・クラウンProspec プロスペック 油性・ウレタン塗料用刷毛 金巻ハンディ・クラウン
619税込681
1本
3日以内出荷
コシがあり、耐久性に優れた薄口刷毛。タッチアップ作業や仕上げに最適。
用途油性・ウレタン塗料用金巻タイプ金巻種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用毛色白色材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレンドカップ KIZNAブレンドカップKIZNA
4,298税込4,728
1箱(200枚)
9日以内出荷
ホルダー無しでも使える安定感抜群のカップ容量がひと目でわかる目盛り付き
用途塗料の調色に材質ポリプロピレン
三行ブラシ 12寸(36cm) 広島三行ブラシ 12寸(36cm)広島
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
三行ブラシ9寸を12寸にしてあります。 毛の形状:植え込み式 毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。
毛丈(mm)20全高(mm)95本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)360×75×15
原反芯棒Φ12 KLASS(クラス/旧:極東産機)原反芯棒Φ12KLASS(クラス/旧:極東産機)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
流星 長柄 筋違 白 大塚刷毛製造流星 長柄 筋違 白大塚刷毛製造
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
全長(mm)約290形状筋違種類刷毛柄長さ(mm)270材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品