絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(305)
  • カクダイ(97)
  • ミヤコ(58)
  • オンダ製作所(51)
  • セキスイ(43)
  • I-VALUE(25)
  • 未来工業(23)
  • TBC(タブチ)(18)
  • 前澤給装工業(15)
  • イシグロ(12)
  • 関西化工(12)
  • 東尾メック(12)
  • KVK(11)
  • エスコ(9)
  • 兼工業(9)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
  • 東栄管機(8)
  • HSバルブ(8)
  • アサヒAV(6)
呼び径(A)
  • 13
  • 6(647)
  • 8(1,083)
  • 10(1,573)
  • 15(3,253)
  • 20(3,990)
  • 25(3,667)
  • 30(259)
  • 32(2,812)
  • 40(3,439)
  • 50(3,720)
  • 65(2,524)
  • 75(294)
  • 80(2,277)
  • 100(2,321)
  • 125(1,447)
  • 150(1,458)
  • 200(884)
  • 250(496)
  • 300(427)
材質
  • ステンレス(72)
  • 塩化ビニール(PVC)(96)
  • 樹脂(61)
  • (4)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(241)
  • 黄銅(真鍮)(213)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

783件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCボールバルブ 接着式 モノタロウPVCボールバルブ 接着式モノタロウ(30件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用圧力10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
サドルバンド アカギサドルバンドアカギ(99件のレビュー)
15税込17
1個ほか
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(28件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
AV全面パッキン アサヒAVAV全面パッキンアサヒAV(5件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他規格10K寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付) 関西化工浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付)関西化工(42件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
形状ソケット材質PVC種類塩ビ・樹脂管用継手
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
樹脂製(PVC)製 配管継手 ボールバルブ 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 配管継手 ボールバルブ岩崎製作所(56件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から92日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(26件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用材質
PPサドル VP用 アカギPPサドル VP用アカギ(19件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製グレー
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンサドルバンド アカギステンサドルバンドアカギ(30件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質SUS430種類丸サドル寸法(Φmm)4
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVCモノタロウ(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプターB カクダイネジ変換アダプターBカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
パッキン付き
付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
HT径違いソケット セキスイHT径違いソケットセキスイ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
片ナット付アダプター リビラック片ナット付アダプターリビラック(20件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質黄銅形状アダプター呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G×R
両ナットアダプター リビラック両ナットアダプターリビラック(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質黄銅形状アダプター呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
HTバルブソケット(インサート付) セキスイHTバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
塩ビパイプユニオン カクダイ塩ビパイプユニオンカクダイ(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ソケット型アサヒAV(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
浄化槽用十字ソケット 関西化工浄化槽用十字ソケット関西化工(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状クロス種類塩ビ・樹脂管用継手
ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHT給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱メタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HTチーズ セキスイHTチーズセキスイ(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
片ナット付フレキチーズ リビラック片ナット付フレキチーズリビラック(50件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質黄銅形状チーズ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材