絞り込み
ブランド
  • ブリストワ(29)
  • 淡路マテリア(17)
  • ショーボンド(11)
  • イノック(6)
  • イシグロ(6)
  • アトムズ(6)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 東栄管機(5)
  • クリンガー(4)
  • アキツ(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 倉敷化工(2)
  • OKM(オーケーエム)(2)
  • アカギ(2)
  • 大和バルブ(2)
  • 村部フランヂ(2)
  • MIEテクノ(1)
  • コンドーテック(1)
  • タキロンシーアイ(1)
呼び径(A)
  • 350
  • 6(643)
  • 8(1,076)
  • 10(1,567)
  • 13(779)
  • 15(3,230)
  • 20(3,971)
  • 25(3,639)
  • 30(257)
  • 32(2,777)
  • 40(3,400)
  • 50(3,686)
  • 65(2,509)
  • 75(290)
  • 80(2,270)
  • 100(2,305)
  • 125(1,419)
  • 150(1,431)
  • 200(854)
  • 250(463)
  • 300(389)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(1)
  • スチール(61)
  • ステンレス(49)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 鋳鉄(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイレジコン耐圧蓋タキロンシーアイ(66件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷から6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
63,980税込70,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
VU継手チーズ 東栄管機VU継手チーズ東栄管機(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプVU使用流体排水
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ
49,900税込54,890
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
VU継手90°エルボ 東栄管機VU継手90°エルボ東栄管機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水
ステン厚サドル アカギステン厚サドルアカギ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
厚サドル アカギ厚サドルアカギ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から8日以内出荷
VU継手ソケット 東栄管機VU継手ソケット東栄管機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
VU継手45°エルボ 東栄管機VU継手45°エルボ東栄管機(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
38,980税込42,878
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプショーボンド(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1個
当日出荷から24日以内出荷
広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FFイシグロ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
材質SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド
64,980税込71,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
カイザーフレックス 倉敷化工カイザーフレックス倉敷化工
99,980税込109,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノSUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジMIEテクノ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
56,980税込62,678
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FFイシグロ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
フランジパッキンJIS5K用内 アキツフランジパッキンJIS5K用内アキツ
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
ダクトフランジ 関西化工ダクトフランジ関西化工
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC形状フランジ
ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
45,980税込50,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・グリップ Gタイプ  EPDM/クロモリボルト ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/クロモリボルトショーボンド
89,980税込98,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
63,980税込70,378
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
46,980税込51,678
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ)ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズKITZ(キッツ)
219,800税込241,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作式。
材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
黒 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア黒 SGP 90°ロングエルボ淡路マテリア
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
アトムズカップリング FXタイプ アトムズアトムズカップリング FXタイプアトムズ
46,980税込51,678
1個
当日出荷から47日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手アトムズ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
アトムズカップリング FDタイプ アトムズアトムズカップリング FDタイプアトムズ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
上水道フランジ イノック上水道フランジイノック
48,980税込53,878
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材