絞り込み
ブランド
  • ブリストワ(14)
  • イノック(2)
  • OKM(オーケーエム)(2)
  • イシグロ(2)
呼び径(A)
  • 550
  • 6(629)
  • 8(1,046)
  • 10(1,518)
  • 13(663)
  • 15(3,179)
  • 20(3,825)
  • 25(3,537)
  • 30(192)
  • 32(2,763)
  • 40(3,223)
  • 50(3,465)
  • 65(2,359)
  • 80(2,217)
  • 100(2,107)
  • 125(1,321)
  • 150(1,323)
  • 200(819)
  • 250(470)
  • 300(400)
  • 350(154)
材質
  • スチール(15)
  • ステンレス(15)
  • 鋳鉄(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
42,980税込47,278
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
139,800税込153,780
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
66,980税込73,678
1枚
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
159,800税込175,780
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
SS400 真空装置用 BL-VG ブリストワSS400 真空装置用 BL-VGブリストワ
199,800税込219,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワSS400 真空装置用 PL-VFブリストワ
139,800税込153,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 10K SOP-RF ブリストワJIS 10K SOP-RFブリストワ
73,980税込81,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 10K BL-RF ブリストワJIS 10K BL-RFブリストワ
239,800税込263,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 BL-VF ブリストワSS400 真空装置用 BL-VFブリストワ
189,800税込208,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 PL-VG ブリストワSS400 真空装置用 PL-VGブリストワ
159,800税込175,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
船用排ガスF 7805  SOPFF ブリストワ船用排ガスF 7805 SOPFFブリストワ
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
材質SS400
S25C JIS 10K SOH-RF ブリストワS25C JIS 10K SOH-RFブリストワ
99,980税込109,978
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
S25C JIS 10K SOH-FF ブリストワS25C JIS 10K SOH-FFブリストワ
99,980税込109,978
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
S25C JIS 5K SOH-FF ブリストワS25C JIS 5K SOH-FFブリストワ
74,980税込82,478
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
JIS 2K SOP-FF ブリストワJIS 2K SOP-FFブリストワ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SS400
JIS 2K BL-FF ブリストワJIS 2K BL-FFブリストワ
96,980税込106,678
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SS400
スリップオン式フランジ 10Kタイプ イシグロスリップオン式フランジ 10Kタイプイシグロ
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400相当(鍛造品)タイプスリップオン使用圧力(kPa)10
建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)建築設備用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
979,800税込1,077,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
979,800税込1,077,780
1台
12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
白鉄フランジ 10K・SOP-FF イシグロ白鉄フランジ 10K・SOP-FFイシグロ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力10Kガスケット座厚(f)(mm)3呼び圧力10K

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材