カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(18)
        • 継手・パイプ(12)
        • 吊・支持金具(4)
        • パッキン類(1)

配管・水廻り設備部材 :「100x25」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップジョイント T-1型 アウトレット 一次防錆 シーケー金属トップジョイント T-1型 アウトレット 一次防錆シーケー金属
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
トップジョイント T-1型 アウトレット めっき シーケー金属トップジョイント T-1型 アウトレット めっきシーケー金属
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
25x100mm 一つ穴T足(ステンレス製) エスコ25x100mm 一つ穴T足(ステンレス製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AR-100S
25x100mm 二つ穴T足(10個) エスコ25x100mm 二つ穴T足(10個)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AS-100
径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ径違いソケット エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
排水ツバ付直管 ミヤコ排水ツバ付直管ミヤコ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ材質(パイプ)黄銅管クロームメッキパイプ形状直管
ステンレス給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の給水管。
材質ステンレス
幅広U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状U管仕様金属製SトラップおよびPトラップ用
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
S・Pトラップ用U管 ミヤコS・Pトラップ用U管ミヤコ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
幅広Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Sパイプ仕様金属製Sトラップ用
径違いチーズ 管端防食管継手 桑名金属工業径違いチーズ 管端防食管継手桑名金属工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
幅広ワン座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広ワン座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
・排水トラップの化粧座金。
高さ(mm)15適合パイプ径25mm用材質黄銅
ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス長ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
919税込1,011
1個
翌日出荷から翌々日出荷
メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
F.V給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)F.V給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1材質黄銅適合場所フラッシュバルブ用ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)33
片ツバ偏心パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ偏心パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状偏心パイプパイプ径(Φmm)25長さ(mm)170呼び径25偏芯(mm)100
砲金長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金長ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
給水の配管部に使用
材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ステンレス両ネジ給水管 ミヤコステンレス両ネジ給水管ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
ステンレス給水管 カクダイステンレス給水管カクダイ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304
ワン座(メッキ) ミヤコワン座(メッキ)ミヤコ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
真鍮製のM型化粧座金です。
材質黄銅(クロムメッキ)
砲金長ニップル ミヤコ砲金長ニップルミヤコ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅
排水ツバ付偏芯管 ミヤコ排水ツバ付偏芯管ミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。
材質黄銅管クロームメッキ
巾広座金(メッキ) ミヤコ巾広座金(メッキ)ミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
真鍮製の巾広化粧座金です。
材質黄銅(クロムメッキ)
ステンレス 両長ニップル 1X100mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 1X100mmTBC(タブチ)
889税込978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番812-8052材質ステンレス形状ニップル質量(g)130種類ねじ込み継手
ステッキ 芯々100 ミヤコステッキ 芯々100ミヤコ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
N-010411 長穴T足 日栄インテックN-010411 長穴T足日栄インテック
169税込186
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法A(mm)35寸法B(mm)9寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)37
N-010431 T字足 (二つ穴) 日栄インテックN-010431 T字足 (二つ穴)日栄インテック
139税込153
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)37寸法(A×B)(mm)13.5×9
径違いチーズ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・台付) バイタル自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・台付)バイタル
40,980税込45,078
1台
当日出荷
流線形の最新デザインです。
仕様●奥行(mm):140●高さ(mm):137●取付穴径(mm):25~35●タイプ:単水栓●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●AC電源式100V●防水仕様IPX5●材質/仕上:真鍮●セット内容/付属品:サーモ:品番X付(混合栓タイプ)のみ●原産国:日本●コード番号:368-3708アズワン品番67-2227-50
トラップ用幅広座金 M型 M6CWシリーズ ミヤコトラップ用幅広座金 M型 M6CWシリーズミヤコ
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
真鍮製の巾広化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
Sトラップ用ステッキ M6Sシリーズ ミヤコSトラップ用ステッキ M6Sシリーズミヤコ
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
Oリングセット NBR-70-1 武蔵オイルシール工業Oリングセット NBR-70-1武蔵オイルシール工業
229,800税込252,780
1セット
10日以内出荷
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
メスーオスジョイント SUS FJ10-383 長野計器メスーオスジョイント SUS FJ10-383長野計器
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR38●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:100Mpa●接液部材質:ステンレス製(SUS316)●外装材質:ステンレス製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165959アズワン品番67-4841-56
銅合金 長ニップル BC LN2x100L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BC LN2x100L鈴木ブロンズ継手
6,698税込7,368
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN2x100L●全長L(mm):101.6●ネジ長さE(mm):25●内径(mm)d:50●コード番号:303-0001218アズワン品番67-4856-57
銅合金 長ニップル BC LN1x100L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BC LN1x100L鈴木ブロンズ継手
3,898税込4,288
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1x100L●全長L(mm):101.6●ネジ長さE(mm):20●内径(mm)d:25●コード番号:303-0001206アズワン品番67-4856-45

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材