カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(123)
        • 継手・パイプ(1,841)
        • バルブ(1,261)
        • 吊・支持金具(378)
        • パッキン類(197)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(106)
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「65A」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 65a
  • 65a ソケット
  • 65a 配管

商品豆知識

3,906件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65A 蒸気用ユニオンパッキン エスコ65A 蒸気用ユニオンパッキンエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351DL-65
65A (VU管用)目 皿 エスコ65A (VU管用)目 皿エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-3
65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)65適合径(Φmm)76.3ねじ穴(Φmm)5
65A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ65A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA462BX-24
配管ecoカバーフランジ65A ユニット配管ecoカバーフランジ65Aユニット
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
アチャクソケット塩ビ管兼用型65A 児玉工業アチャクソケット塩ビ管兼用型65A児玉工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
トラスコ品番850-8015形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)87寸法D2(Φmm)120寸法l(mm)20寸法W(mm)172寸法D3(Φmm)76耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)108適合レンチ(6角)10RoHS指令(10物質対応)対応
65A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-71
65A サドルバンド(10個) エスコ65A サドルバンド(10個)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-65R
65A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ65A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)65奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76.3
65A 片サドル(スチール製/10個) エスコ65A 片サドル(スチール製/10個)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-65K
65A [VP・VU管用]掃除口 エスコ65A [VP・VU管用]掃除口エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-3
65A [VP・VU管用]目 皿 エスコ65A [VP・VU管用]目 皿エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-33
配管ecoカバーYストレーナー65A ユニット配管ecoカバーYストレーナー65Aユニット
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
65A 鋼管用防振立バンド エスコ65A 鋼管用防振立バンドエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-65
5K 白 SOP-LJ   65A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 65A村部フランヂ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.44外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-FF   65A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 65A村部フランヂ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.48外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1関連資料(0.1MB)
65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-95
65A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ65A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)65仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76.3
配管ecoカバーグローブ・ゲート65A ユニット配管ecoカバーグローブ・ゲート65Aユニット
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
配管ecoカバーチャッキ弁65A ユニット配管ecoカバーチャッキ弁65Aユニット
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
5K 白 BL-FF   65A 村部フランヂ5K 白 BL-FF 65A村部フランヂ
2,298税込2,528
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15関連資料(0.12MB)
10K 白 SOP-LJ   65A 村部フランヂ10K 白 SOP-LJ 65A村部フランヂ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.53外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7関連資料(0.07MB)
10K 白 SOP-FF   65A 村部フランヂ10K 白 SOP-FF 65A村部フランヂ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1関連資料(0.11MB)
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-65A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-65Aテクノフレックス
11,357税込12,493
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)400~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS11KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB65A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 65A、10KルーズフランジSS65A、5KルーズフランジSS65A、10KルーズフランジSUS65A、5KルーズフランジSUS65A、10K固定/ルーズフランジSS65A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS65A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径65ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
20K 白 SOP-LJ   65A 村部フランヂ20K 白 SOP-LJ 65A村部フランヂ
3,898税込4,288
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.89外径D(Φmm)175厚さt(mm)20呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7関連資料(0.08MB)
ブラックハイパーガスケット 呼び径65A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径65A日本バルカー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2 1/2呼び径(A)65内径(mm)84
10K 白 BL-FF   65A 村部フランヂ10K 白 BL-FF 65A村部フランヂ
3,798税込4,178
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.24外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.09MB)
10K ノンガス SOP-FF   65A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 65A村部フランヂ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1関連資料(0.06MB)
65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,410税込1,551
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-05
65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
1,210税込1,331
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-08
65A [VP・VU管用]吸気目皿 エスコ65A [VP・VU管用]吸気目皿エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
材質本体:PVC、アミ:サラン呼び径VP:67、VU:71外径(Φmm)76アズワン品番64-2212-09
65A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ65A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)65仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76.3吊ボルト径W3/8”
65A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ65A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CK-65
65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
2,550税込2,805
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-29
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,900税込2,090
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-17
アチャクソケット鋼管マルチ継手型65A 児玉工業アチャクソケット鋼管マルチ継手型65A児玉工業
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
トラスコ品番850-8005形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)102寸法D2(Φmm)77寸法L2(mm)27使用流体水・湯・オイル・蒸気寸法W1(mm)160寸法W2(mm)156耐圧力(MPa)1適合レンチ(6角)10・12RoHS指令(10物質対応)対応
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,080税込1,188
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-80
65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-100~183アズワン品番64-7834-30
65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-37
65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351CN-65
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

65a チーズ特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材