720シリーズ 24ボルト デュアルガスバルブロバートショウ7日以内出荷
Robertshaw(R)720シリーズ24ボルトデュアルガスバルブは、手動バルブ、安全遮断磁石、デュアル自動バルブ、メインガスレギュレータ、パイロット調整を組み込んだ6機能ガスバルブです。モデルは、圧力調整器の有無にかかわらず利用できます。UniKit(R)モデルは、天然ガス用の3.5インチWCに工場出荷時に設定されていますが、付属のレギュレーター変換キットを取り付けることでLPに変換できます。配線接続、手動セレクター、調整は、バルブの上部から簡単にアクセスできます。39/16インチのスイング半径を持つ720シリーズは、多くのOEMバルブの交換に適しています。バルブは、逆さま以外の任意の位置に取り付けることができます。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°Fコンビネーションネジ/スペード端子タイプ標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス複数のアクチュエーターをご用意していますRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理仕様●インレット(インチ):1/2●パイロット:1/4インチチューブ●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(1)3/4×1/2、(1)1/2×3/8●側面アウトレット:無し●アウトレット(インチ):3/4●最大入口圧力:14インチ水柱(1/2 PSI)容量150000 BTU定格24V AC @ 0.5 Amps、50/60 Hz部品番号工場:7200ER圧力調整機構ユニキット天然ガス