配管・水廻り設備部材 :「A2」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • w26山20
  • ボールバルブ フルボア 25a
  • w24山20

商品豆知識

2,678件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF) フジトク鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF)フジトク
969税込1,066
1個
5日以内出荷
寸法I(mm)7
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)100型 青銅製グローブバルブAシリーズKITZ(キッツ)(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
13,700税込15,070
1個
当日出荷
呼び径(A)25Aエスコ品番EA469BA-25材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.2長さ(m)2
20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
328税込361
1個
当日出荷から47日以内出荷
KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
1,019税込1,121特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)キャップナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質黄銅仕様パッキン付寸法B(mm)12高さ(mm)12
ゴム栓 ミヤコゴム栓ミヤコ(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
水栓エルボ(Aー2用) 未来工業水栓エルボ(Aー2用)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状エルボ
泡沫ユニット INAX(LIXIL)泡沫ユニットINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
適合SF-66S,SF-65S,SF-59S
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド(2件のレビュー)
1,136税込1,250
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横型パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
厨房用横型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用横型自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
泡沫金具 INAX(LIXIL)泡沫金具INAX(LIXIL)
829税込912
1個
当日出荷
仕様泡沫金具
強力パイプバンド PZA 正和強力パイプバンド PZA正和(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質SPCC形式方抑式
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
二重フタゴム栓 ミヤコ二重フタゴム栓ミヤコ(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド(1件のレビュー)
1,019税込1,121
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
3,060税込3,366
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-19
水栓ジョイントボックス Aー2 未来工業水栓ジョイントボックス Aー2未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
壁空間35mmに対応できる薄壁ボックスです。
適合管(サヤ管)22
NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ユニオンイハラサイエンス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
黄銅製ニードルバルブ(10K) KITZ(キッツ)黄銅製ニードルバルブ(10K)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,900税込2,090
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-17
80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
2,310税込2,541
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-18
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(149件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
50A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ50A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,830税込2,013
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-16
SPUバンド アカギSPUバンドアカギ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法t(mm)1.6寸法S(mm)40寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
4,010税込4,411
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-20
エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイエスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>セキスイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン) ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)ニチアス
33税込36
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
40A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ40A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,410税込1,551
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-15
150A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ150A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
2,990税込3,289
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-84
50A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ50A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
770税込847
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-79
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

厚紙a2特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材