カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(10)
        • 継手・パイプ(15)
        • バルブ(7)
        • 吊・支持金具(2)
        • パッキン類(1)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(10)
        • ガス配管部材(3)
絞り込み

配管・水廻り設備部材 :「CS2」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複式逆止弁(水用)CS-2SSN型 ベン複式逆止弁(水用)CS-2SSN型ベン
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。 配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下材質要部(合成樹脂・CAC406)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)塩素水耐性EPDM圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁) ベン逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁)ベン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ複式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】40以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】40以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
ヘルールレジューサ(ショート) 大阪サニタリーヘルールレジューサ(ショート)大阪サニタリー
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L(mm)45
プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質PPS、他種類塩ビ・樹脂管用継手適合管PVC
ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリーヘルールレジューサ 316L大阪サニタリー(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手
排水特殊継手 仮止メキャップ KCS 前澤化成工業排水特殊継手 仮止メキャップ KCS前澤化成工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
継手受口・ゴム輪受口・パイプ外径に使用できます。
形状キャップ
ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリーヘルールレジューサ 316L大阪サニタリー
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L1(mm)45
ワンタッチサドル 因幡電工ワンタッチサドル因幡電工
869税込956
1パック(20個)
4日以内出荷
給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!
材質PP色調アイボリー
立面スライドコーナー 因幡電工立面スライドコーナー因幡電工
819税込901
1個
4日以内出荷
スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。
材質ABS種類エルボ
サヤフレキ<R>2 未来工業サヤフレキ<R>2未来工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
濃グリーン
コネクター用保温材(ソケット用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)コネクター用保温材(ソケット用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
消音シート 未来工業消音シート未来工業
1,498税込1,648
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管のブレによる配管周辺部材との接触音防止に使用する片面接着の緩衝材です。 カッター等で適当な大きさに切断して使用できます。
厚さ(mm)5寸法(mm)200×150熱伝導率(W/mk)0.044
ソケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)ソケットBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
材質PPS形状ソケット寸法L(mm)66.8寸法D(Φmm)50.5
サヤ管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)サヤ管BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,898税込10,888
1巻(50m)ほか
4日以内出荷
材質ポリエチレン仕様追焚き配管用部材
20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
610税込671
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-52
ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)280幅(mm)254高さ(mm)102質量(g)3200対応水栓小流量吐水/節湯B1ハンドル形状クリック機能熱帯防止
異径ソケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)異径ソケットBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質PPS形状ソケット寸法D1(Φmm)50.5
角型防水皿 ダイレオ角型防水皿ダイレオ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途防水層貫通部分配管用材質SUS304
鋳物テーパソケット 吉年鋳物テーパソケット吉年
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~102A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)37.2長さL(mm)38ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
鋳物テーパソケット 吉年鋳物テーパソケット吉年
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~103A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)44長さL(mm)41ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
内ネジステンレス製防虫目皿 M19CSシリーズ ミヤコ内ネジステンレス製防虫目皿 M19CSシリーズミヤコ
209,800税込230,780
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304
外ネジステンレス製防虫目皿 M18CSシリーズ ミヤコ外ネジステンレス製防虫目皿 M18CSシリーズミヤコ
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304
パールスイベルジョイント CS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント CS型昭和技研工業
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷から45日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)材質(パッキン)NBR
空気圧自動 ボール U1-Cシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール U1-Cシリーズ東洋バルヴ
37,980税込41,778
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
シャワーホース TOTOシャワーホースTOTO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600ねじ本体側ねじW24山20適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他ホース長さ(m)1.6取付ネジ径W24山20
ユニットバス用収納棚 INAX(LIXIL)ユニットバス用収納棚INAX(LIXIL)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
ユニットバス用収納棚
青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズ KITZ(キッツ)青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズKITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズKITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5RoHS指令(10物質対応)対応
SCS14A小型空圧ボール弁 KITZ(キッツ)SCS14A小型空圧ボール弁KITZ(キッツ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
自閉バルブ部・TM701AR型用 TH699 TOTO自閉バルブ部・TM701AR型用 TH699TOTO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合品番TB701X、TL595WX、TL597-1AX、TL597-2A、TM701ARX、TM701CX、TM741CS
コーキングスペーサー 未来工業コーキングスペーサー未来工業
119税込131
1個
翌々日出荷
水性ジョイントボックスをタイル目地等凹凸面に取付ける場合のコーキング処理のスペーサーとして使用します。 取付ボード厚に合わせて重ねて使用できます。 コーキングを化粧リング内で行うため、美観及びコーキングの寿命が向上します。
厚さ調整範囲(mm)4
VCT0.75mm2 × 3C 三菱ケミカルインフラテックVCT0.75mm2 × 3C三菱ケミカルインフラテック
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
長さ(m)100電線仕様-芯数SHーVCTーCS:3/VCT:3電線仕様-太さ(mm2)SHーVCTーCS0.75・黒、白、赤・VCT0.75
青銅小型空圧ボール弁 KITZ(キッツ)青銅小型空圧ボール弁KITZ(キッツ)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
接続ねじ込み JIS B0203
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0636アズワン品番67-2222-22
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0627アズワン品番67-2222-39
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0628アズワン品番67-2222-35
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0632アズワン品番67-2222-29
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0630アズワン品番67-2222-33

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ucs206特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材