カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(94)
        • 継手・パイプ(244)
        • バルブ(198)
        • 吊・支持金具(18)
        • パッキン類(27)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(5)
        • ガス配管部材(1)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「D20」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

587件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • アルミフリーダクト 未来工業

    アルミフリーダクト

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
    材質アルミ長さ(m)【圧縮前】4、【圧縮時】1.06使用温度範囲(℃)-30~+150長さL(m)4使用温度+200迄
  • 鋼管用 くい込み継手 D スリーブ フジトク

    鋼管用 くい込み継手 D スリーブ

    フジトク
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質炭素鋼形状スリーブ使用流体油・空気・水・蒸気
  • リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ) 因幡電工

    リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
  • 洗濯機 置き台 キャスター付き (たて・よこ伸縮式) YAMAZEN(山善)

    洗濯機 置き台 キャスター付き (たて・よこ伸縮式)

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    ¥5,088税込¥5,597
    1台
    当日出荷
    洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。
    用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック質量(kg)2商品タイプキャスター付
  • 150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Dシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Dシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • ヘルール内ネジソケット カクダイ

    ヘルール内ネジソケット

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サニタリー継手
    材質SUS304形状ソケット
  • SFAD型 ステンレスナット付アダプター オンダ製作所

    SFAD型 ステンレスナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。
    材質SUS304(SCS13A)形状ユニオンアダプター使用流体冷温水・油・蒸気最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SD スリーブ フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SD スリーブ

    フジトク
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アトムズカップリング FDタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FDタイプ

    アトムズ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • 鋼管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXパイプエンド

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • Bシリーズ 10K PTFEジスク入グローブバルブ(UDシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K PTFEジスク入グローブバルブ(UDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • 青銅製スプリング入りリフトチャッキバルブ(10K)(堅形) KITZ(キッツ)

    青銅製スプリング入りリフトチャッキバルブ(10K)(堅形)

    KITZ(キッツ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406+NBR材質(スプリング)C5191Wクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 両サドル台座 未来工業

    両サドル台座

    未来工業
    ¥549税込¥604
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。重ねて使用できます。
    材質耐候性樹脂製厚さ(mm)5
  • 減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込) ベン

    減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込)

    ベン
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)液体:800以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥835税込¥919
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKXナット付チーズ

    川西水道機器
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKXソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKXソケット

    川西水道機器
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • フリーサドル(テープタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    フリーサドル(テープタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    径の違う電線管やCD管をまとめて固定。切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能
    材質SPCC本体サイズ(mm)160×22×160
  • アダプター(オスメスソケット) 吉年

    アダプター(オスメスソケット)

    吉年
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・ステンレス製オスメスアダプター ・取り扱いサイズ(10A~25A)
    用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
  • リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    リフォーム用部材

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PVC
  • 出ズミ(RMモール用) 未来工業

    出ズミ(RMモール用)

    未来工業
    ¥439税込¥483
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • パイプホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
    用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • タンク取出金具回り止め付 ミヤコ

    タンク取出金具回り止め付

    ミヤコ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
    材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット

    川西水道機器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 減圧弁 フランジ接続 GD-200 ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GD-200

    ヨシタケ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
    材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR
  • 両サドル台座 未来工業

    両サドル台座

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    両サドル台座は配管時の障害物乗り越え箇所等に使用します。 両サドル台座は重ねて使用できます。
    色ミルキーホワイト厚さ調整範囲(mm)5
  • 建築用銅管 エスコ

    建築用銅管

    エスコ
    ¥9,260税込¥10,186
    1本(2本)
    翌日出荷
    直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
    規格銅管:C1220T全長(m)2
  • 減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込) ベン

    減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込)

    ベン
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-442接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)液体:800以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
  • SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCO

    SGP管用Uバンド ステンレス

    TRUSCO
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    横配管、立て配管にも利用できます。
    用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルヘッダー3P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー3P-P50

    TBC(タブチ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個(1個)
    当日出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途3系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4048材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁

    大和バルブ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400材質(弁体)S28C最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

呼20特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材