カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(2)
        • 継手・パイプ(3)
        • バルブ(2)

配管・水廻り設備部材 :「DCS」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルールレジューサ(ショート) 大阪サニタリー

    ヘルールレジューサ(ショート)

    大阪サニタリー
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L(mm)45
  • ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー

    ヘルールレジューサ 316L

    大阪サニタリー(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手
  • ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー

    ヘルールレジューサ 316L

    大阪サニタリー
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L1(mm)45
  • 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ

    700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM

    巴バルブ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
    用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
  • 下枠アタッチメント ハウステック

    下枠アタッチメント

    ハウステック
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    6日以内出荷
    用途アイボリー 折戸用適合シリーズDXXR/DKXR/DCS/DFA/DXS/DX/SX/JX/EX/HTG/HTDA/HTDB/DXXS/JCXS シリーズ
  • 折戸引手一式 ハウステック

    折戸引手一式

    ハウステック
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    6日以内出荷
    用途折戸用適合シリーズDM/DXMX/DKMX/DKMB/DCMB/DAMR/DXMR/DAMD/DXXR/DKXR/DCS/DFA/DXS/DX/SX/JX/HTG/HTDA/HTDB/DXXS/JCXS/EX/GXZ/GLZ/GCZ/GSZ/SM/SKMD/VGP/VHP/VLP/VGZ/VLZ/VHZ/VSZ/VM/VGPR/VLZX/VTZD/EDA/ELA/NAA/NDA/NLA/NTA/NSA/BLP/BXP/BBP/BMP/WLP/WSP/CLW/CSW/PLL/PTL/WTPD/PXG/PBG/PMG/PXF/PLF/PSX/PLA/ZM/JMシリーズ
  • SCSケースZDC一次圧力調整弁【フランジ・0.3-0.6MPa】 ベン

    SCSケースZDC一次圧力調整弁【フランジ・0.3-0.6MPa】

    ベン
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)SCS

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dcp特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材