カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(2)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(2)

配管・水廻り設備部材 :「FS-100」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤアルミダクト悟空 オリエント

    ワイヤアルミダクト悟空

    オリエント
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
    用途空調・換気用ダクト。仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔材質/仕上アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)瞬間:-30~+250最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)

    オンダ製作所
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック

    水道用フレキパイプT型(オールステンレス)

    リビラック(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    オールステンレスフレキ
    材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
  • 排水特殊継手 自在継手 OJFS(下流用) 前澤化成工業

    排水特殊継手 自在継手 OJFS(下流用)

    前澤化成工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
    用途屋外排水用

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材