カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(18)
- バルブ(2)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
配管・水廻り設備部材 :「KP373ATK」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組
KVK(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
片ナットバルブ 13
カクダイ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷固定コマ仕様、パッキン付き付属品パッキン仕様本体ナット付(片側のみ)材質青銅規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061
A型上部一式M341用
KVK(45件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース