カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(6)
        • 継手・パイプ(2)
        • バルブ(2)
        • 吊・支持金具(1)

配管・水廻り設備部材 :「M210」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2型 フリーボール オンダ製作所

    M2型 フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • M2型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    M2型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFA JAPAN

    サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ

    SFA JAPAN
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    5日以内出荷
    店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。 消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
    仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動質量(kg)26消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。定格電流(A)1.0/13.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405最大揚程(m)8プラグ差込:2極アース付耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)空気容積(L)34.5
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 施工工具(ラチェットハンドル用) オンダ製作所

    施工工具(ラチェットハンドル用)

    オンダ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。
    差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)
  • 施工工具(ラチェットハンドル用) オンダ製作所

    施工工具(ラチェットハンドル用)

    オンダ製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。
    差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)
  • 角型ローラー アカギ

    角型ローラー

    アカギ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    熱伸縮配管用のローラーバンド。250A以上は角形枠に補強板を溶接しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大便FV用チャッキカバー部 INAX(LIXIL)

    大便FV用チャッキカバー部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)・CF-10(110)M本体用・低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-110MT本体用・フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)・CF-50(510)(1510)M本体用・リモコンフラッシュバルブ(普通形)・CFR-170M(80A)(810A)本体用・自動フラッシュバルブ(普通形)・OK-20(210)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材