カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(1)
        • バルブ(18)
        • パッキン類(1)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(16)

配管・水廻り設備部材 :「NW-50」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
316 ハイグランドNWフランジボールバルブ コンサス316 ハイグランドNWフランジボールバルブコンサス
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。
仕様禁油可材質(本体)ステンレス316材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)ゼンシン(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)ゼンシン(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
AL NWウォールクランプ NW-10~50 コンサスAL NWウォールクランプ NW-10~50コンサス
1,690税込1,859
1個
8日以内出荷
六角ボルト・ワッシャー付。NWフランジ固定用のねじ止めクランプNW10~NW50フランジ共用となります。配管スペースが厳しい場所での使用や、部品点数を削減しコストダウンを図りたい場合などに適します。推奨の使用個数は4個以上です。
仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-9554-69
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KボールバルブKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KスイングチャッキKITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鍛鋼 チャッキ S800-SF-NW-DS S800-SF-NW-DSシリーズ 東洋バルヴ鍛鋼 チャッキ S800-SF-NW-DS S800-SF-NW-DSシリーズ東洋バルヴ
66,980税込73,678
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
フレキシブルチューブ SUS304 コクゴフレキシブルチューブ SUS304コクゴ
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 SUS304 チューブアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 チューブアダプタコクゴ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)50
真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタコクゴ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ 東洋バルヴ青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ東洋バルヴ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタコクゴ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタコクゴ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
材質SUS304
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)ゼンシン
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ニップル コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ニップルコクゴ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304コクゴ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304コクゴ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブ コクゴ真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブコクゴ
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
温度(℃)(許可加熱)150使用圧力大気圧~5×10-6Pa材質(ベローズ)AM-350
真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ コクゴ真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブコクゴ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
温度(℃)(許可加熱)150材質(ベローズ)AM-350
真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタコクゴ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブコクゴ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304
ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ 東洋バルヴステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ東洋バルヴ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ
ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ 東洋バルヴダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ東洋バルヴ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ステンレス ウイングチャッキ 20-UNW 20-UNWシリーズ 東洋バルヴステンレス ウイングチャッキ 20-UNW 20-UNWシリーズ東洋バルヴ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
真空ポンプ配管部品 ニップルSUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 ニップルSUS304コクゴ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)100
キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキKITZ(キッツ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911クラス10K
鉛レス ウイングチャッキ L10-BNW L10-BNWシリーズ 東洋バルヴ鉛レス ウイングチャッキ L10-BNW L10-BNWシリーズ東洋バルヴ
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
鉛レス
鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ東洋バルヴ
46,980税込51,678
1個
33日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0接続方式フランジ材質(シート)NBR使用流体静流水・脈動水・油呼び圧力10Kバルブ種類ウイングチャッキバブル
配管用ユニット クランプ用 ヤガミ配管用ユニット クランプ用ヤガミ
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。保温材厚(mm)約10種別クランプ用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス
鉛フリーキーパロイ製 給水コアコートバルブ ロングネックボールバルブ KITZ(キッツ)鉛フリーキーパロイ製 給水コアコートバルブ ロングネックボールバルブKITZ(キッツ)
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
材質(本体)CAC911材質(ボール)SUS304使用流体ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6803材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC911クラス10K材質(コア)変性PPEボア径スタンダードボア材質(コアシールリング)ポリエチレンバルブ種類ボールバルブ
消防認定品 ウイングチャッキ F 東洋バルヴ消防認定品 ウイングチャッキ F東洋バルヴ
48,980税込53,878
1個
33日以内出荷
消防認定品
ステンレス鍛鋼 チャッキ S800-UF-NW S800-UF-NWシリーズ 東洋バルヴステンレス鍛鋼 チャッキ S800-UF-NW S800-UF-NWシリーズ東洋バルヴ
199,800税込219,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
鍛鋼 チャッキ S800-SF-NW S800-SF-NWシリーズ 東洋バルヴ鍛鋼 チャッキ S800-SF-NW S800-SF-NWシリーズ東洋バルヴ
51,980税込57,178
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

mx-50特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材