配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
これエエやん 小曲エルボ (コンパクト フレキ継手 狭小配管 狭い 片ナット継手 ねじ込み継手 90°曲げ用 直角 L字)GAONA(ガオナ)6日以内出荷
フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換ができる片ナット小曲エルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。従来品よりコンパクトで配管の取り回しがしやすく、狭い現場での作業に便利です。洗面台下の電気温水器やトイレの温水洗浄便座の設置など狭いスペースでの配管にオススメです。パッキンを使用して接続します。ノンアスベストパッキン付き(1枚)
用途狭小スペースでの配管に便利な片ナット小曲エルボ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
これエエやん フレキエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字)GAONA(ガオナ)6日以内出荷
フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できるレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。平行ネジ側はパッキン、テーパネジ側はシールテープを使用して接続します。
用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用エルボです。材質青銅
これエエやん 片ナットエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字)GAONA(ガオナ)6日以内出荷
フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できる片ナットフレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。パッキンを使用して接続します。パッキン付き(1枚)
用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用片ナットエルボ材質青銅、黄銅
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3