カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(52)
        • 継手・パイプ(845)
        • バルブ(92)
        • 吊・支持金具(1)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(26)
        • ガス配管部材(8)
絞り込み
ブランド
呼び
ホース長さ(m)
呼び径(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「R管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

1,024件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R管 フカガワR管フカガワ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
R管(レジューサー) フカガワR管(レジューサー)フカガワ(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径継手クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
SUS R管(レジューサー) フカガワSUS R管(レジューサー)フカガワ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60板厚t(mm)0.6
アルミダクト用R管 HOJOアルミダクト用R管HOJO
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
スパイラルダクトのサイズを変更するための継ぎ手。100Φ⇔150Φ。
材質/仕上鋼板製亜鉛メッキ仕上
スパイラルニップル フカガワスパイラルニップルフカガワ(45件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法L(mm)130
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
RY管 フカガワRY管フカガワ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
RT管 フカガワRT管フカガワ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
定着カラー フカガワ定着カラーフカガワ(30件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6
LUBボックス<R>(被覆管用) 未来工業LUBボックス<R>(被覆管用)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)80適合管ミラペックス・ペア被覆、ミラペックス・被覆エイト、ミラペックス・被覆(アイボリー)適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ) 未来工業ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)未来工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。
材質架橋ポリエチレン管JIS
ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ 未来工業ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ未来工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
種別信号線無肉厚(mm)1.60±0.20
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
サヤ管サポート(200R) 未来工業サヤ管サポート(200R)未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
サヤ管の立ち上げ固定に使用します。 施工が容易な後嵌めタイプです。 曲り半径200Rを保持します。
適合管の呼び(サヤ管)22
エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイエスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>セキスイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ 未来工業ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ未来工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
楕円サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
肉厚(mm)1.60±0.20
R  1 " 給水管用プラグ(クロムメッキ) エスコR 1 " 給水管用プラグ(クロムメッキ)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA432ML-25
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
SUS RY管 フカガワSUS RY管フカガワ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
R 1/2" 給水管プラグ(クロムメッキ) エスコR 1/2" 給水管プラグ(クロムメッキ)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA432ML-13
R 3/4" 給水管プラグ(クロムメッキ) エスコR 3/4" 給水管プラグ(クロムメッキ)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA432ML-20
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R)岩崎製作所(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
304 ヘルール管用オネジアダプター コンサス304 ヘルール管用オネジアダプターコンサス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質ステンレス304/316L形状ヘルール
サヤフレキ<R>2 (1m直管) 未来工業サヤフレキ<R>2 (1m直管)未来工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
翌々日出荷
耐候性をUPさせた2層サヤ管です。配管しやすい1m直管です。
WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所WJ1型 テーパおねじオンダ製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)材質黄銅C3604BD形状ブッシング種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類R使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX接続ねじ種類R
【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド(2件のレビュー)
1,758税込1,934
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
R 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコR 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ)エスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432MG-13
R 3/4"x125mm 給水管 (止水栓用) エスコR 3/4"x125mm 給水管 (止水栓用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MR-12.5
R 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-50材質全長(mm)500呼び径(mm)13呼び径13全長(m)0.5めねじサイズR1/2”ねじサイズR1/2”
R 1/2"x450mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x450mm 給水管 (止水栓用)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-45
R 1/2"x125mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x125mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-12.5
R 1/2"x400mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x400mm 給水管 (止水栓用)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-40
R 1/2"x150mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x150mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-15
【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド(4件のレビュー)
1,510税込1,661
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
R 1/2"x250mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x250mm 給水管 (止水栓用)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-25
R 1/2"x200mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x200mm 給水管 (止水栓用)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-20
R 3/4"x100mm 給水管 (止水栓用) エスコR 3/4"x100mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MR-10
R 1/2"x600mm 給水管(止水栓用) エスコR 1/2"x600mm 給水管(止水栓用)エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-60
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材