カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(13)
        • 継手・パイプ(38)
        • 吊・支持金具(1)
        • パッキン類(5)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(5)
        • ガス配管部材(4)

配管・水廻り設備部材 :「R250」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムズカップリング ERタイプ アトムズアトムズカップリング ERタイプアトムズ
44,980税込49,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から8日以内出荷
角クリスタルハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)角クリスタルハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
塩ビ管用支管 下水道継手 前澤化成工業塩ビ管用支管 下水道継手前澤化成工業
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ管用90度支管。
黒 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア黒 SGP コンセントリックレジューサー淡路マテリア
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
ヒューム管用支管 下水道継手 前澤化成工業ヒューム管用支管 下水道継手前澤化成工業
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ヒューム管用90度支管。
呼び径250-150関連資料(0.19MB)
アトムズカップリング GRタイプ 日水協品 アトムズアトムズカップリング GRタイプ 日水協品アトムズ
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
黒 SGP エキセントリックレジューサー 淡路マテリア黒 SGP エキセントリックレジューサー淡路マテリア
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
フランジパッキンJIS5K用内 アキツフランジパッキンJIS5K用内アキツ
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリアPT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒淡路マテリア
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒 淡路マテリアPT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒淡路マテリア
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 淡路マテリア白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー淡路マテリア
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 SGP エキセントリックレジューサー 淡路マテリア白 SGP エキセントリックレジューサー淡路マテリア
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
白 PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 淡路マテリア白 PT370 S/40 コンセントリックレジューサー淡路マテリア
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア白 SGP コンセントリックレジューサー淡路マテリア
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
径違いチーズ イノック径違いチーズイノック
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
R  2” x250mm 両ねじニップル エスコR 2” x250mm 両ねじニップルエスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-20
PT370 S/80 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリアPT370 S/80 コンセントリックレジューサー 黒淡路マテリア
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
R  1” x250mm 両ねじニップル エスコR 1” x250mm 両ねじニップルエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-10
PT370 S/80 エキセントリックレジューサー 黒 淡路マテリアPT370 S/80 エキセントリックレジューサー 黒淡路マテリア
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
白 PT370 S/80 エキセントリックレジューサー 淡路マテリア白 PT370 S/80 エキセントリックレジューサー淡路マテリア
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール80
白 PT370 S/80 コンセントリックレジューサー 淡路マテリア白 PT370 S/80 コンセントリックレジューサー淡路マテリア
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール80
PG370 S/80 コンセントリックレジューサー 淡路マテリアPG370 S/80 コンセントリックレジューサー淡路マテリア
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
R 1/2”x250mm 両ねじニップル エスコR 1/2”x250mm 両ねじニップルエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-4
R 3/8”x250mm 両ねじニップル エスコR 3/8”x250mm 両ねじニップルエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-3
PG370 S/80 エキセントリックレジューサー 淡路マテリアPG370 S/80 エキセントリックレジューサー淡路マテリア
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
R 1/4”x250mm 両ねじニップル エスコR 1/4”x250mm 両ねじニップルエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-2
PG370 S/40 コンセントリックレジューサー 淡路マテリアPG370 S/40 コンセントリックレジューサー淡路マテリア
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PG370 S/40 エキセントリックレジューサー 淡路マテリアPG370 S/40 エキセントリックレジューサー淡路マテリア
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
R 3/4”x250mm 両ねじニップル エスコR 3/4”x250mm 両ねじニップルエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-6
R 1/2"x250mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x250mm 給水管 (止水栓用)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-25
R1・1/2”x250mm 両ねじニップル エスコR1・1/2”x250mm 両ねじニップルエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-14
R1・1/4”x250mm 両ねじニップル エスコR1・1/4”x250mm 両ねじニップルエスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-12
ハゼエルボ90° フカガワハゼエルボ90°フカガワ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60
アルミフリーダクト 未来工業アルミフリーダクト未来工業(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ製長さ(m)1.06(圧縮時)長さL(m)4使用温度+200迄
オスアダプター(テーパねじ) オンダ製作所オスアダプター(テーパねじ)オンダ製作所
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ハゼエルボ45° フカガワハゼエルボ45°フカガワ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材