カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(35)
        • 継手・パイプ(72)
        • バルブ(43)
        • 吊・支持金具(9)
        • パッキン類(13)
絞り込み

配管・水廻り設備部材 :「R40」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)KITZ(キッツ)(30件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120℃最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
ボールバルブコック式 アソーボールバルブコック式アソー
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
町野式カップリング オス×外ネジ 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ報商製作所(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス 報商製作所町野式カップリング メス報商製作所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
自在水栓 KVK自在水栓KVK(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品機能泡沫吐水、エコこま水栓ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
アトムズカップリング ERタイプ アトムズアトムズカップリング ERタイプアトムズ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
町野式カップリング オスメスセット 報商製作所町野式カップリング オスメスセット報商製作所(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1組
当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており(女側のみ)、内部に水が満たされる事により膨張し止水します。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)TRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
町野式カップリング オス×内ネジ 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ報商製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 ネジ側に八角がついています。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×外ネジ 報商製作所町野式カップリング メス×外ネジ報商製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 シーベル・スイベルと呼称される事があります。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
249税込274特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
町野式カップリング メス×異径内ネジ 報商製作所町野式カップリング メス×異径内ネジ報商製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×異径町野オス 報商製作所町野式カップリング メス×異径町野オス報商製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×異径竹の子 報商製作所町野式カップリング メス×異径竹の子報商製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から8日以内出荷
排水トラップ用ジャバラホース KVK排水トラップ用ジャバラホースKVK
1,798税込1,978
1本
当日出荷
町野式カップリング オス 報商製作所町野式カップリング オス報商製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコック オンダ製作所MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコックオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力計の取付けに便利。 ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)32使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)7.5最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
370税込407
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
横形自在水栓 KVK横形自在水栓KVK(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
ティー足 エスコティー足エスコ
945税込1,040特価
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
種類T足
SUS製リターンボックス SR ショウエイSUS製リターンボックス SRショウエイ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304寸法A(mm)200寸法B(mm)200寸法C(mm)100
耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製 ショウエイ耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製ショウエイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽から配管に流す、吸込口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。
材質(本体)耐熱樹脂
町野式カップリング メス×異径外ネジ 報商製作所町野式カップリング メス×異径外ネジ報商製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング オス×外ネジ角オシワ付 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ角オシワ付報商製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。 通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
風呂共栓・ゴム詰(外ネジ) アウス風呂共栓・ゴム詰(外ネジ)アウス
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。
くさりの有無なし
町野式カップリング メス×内ネジ 報商製作所町野式カップリング メス×内ネジ報商製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メスキャップ 報商製作所町野式カップリング メスキャップ報商製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 鎖、S字フックが付属しており紛失防止になっています。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
ステンレス製共栓・ゴム栓(外ネジ) アウスステンレス製共栓・ゴム栓(外ネジ)アウス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法H1(mm)2.5
SHR 304 ラッパ管 井筒製作所SHR 304 ラッパ管井筒製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ) アウス親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ)アウス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品 Matexバルブ用万能グランドパッキン リング成型品Matex
6,898税込7,588
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐圧性に優れております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K) エスコ40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
1,340税込1,474
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-14
親子風呂共栓・ゴム詰(外ネジ) アウス親子風呂共栓・ゴム詰(外ネジ)アウス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
40A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ40A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
町野式カップリング オスキャップ 報商製作所町野式カップリング オスキャップ報商製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 鎖、S字フックが付属しており紛失防止になっています。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手イノック
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材