カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(4)
        • 継手・パイプ(148)
        • バルブ(85)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(1)
        • ガス配管部材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「R8-4」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易取付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)簡易取付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途一口循環接続金具専用適合一口循環接続金具専用
ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ)ハイロック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン取扱説明書取付手順(0.55MB)
ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(インチサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(インチサイズ)ハイロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン取扱説明書取付手順(0.55MB)
漏水検査治具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)漏水検査治具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
一口循環接続金具の漏水検査時に栓として使用します。
レデューサ ハイロックレデューサハイロック
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
異径ユニオンチーズ ハイロック異径ユニオンチーズハイロック
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
異径ユニオン ハイロック異径ユニオンハイロック
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
樹脂管取付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂管取付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
10Aペア樹脂管に金具を挿入する際に使用します。
ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(インチサイズチューブとミリHy-lokポートを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(インチサイズチューブとミリHy-lokポートを接続)ハイロック
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス取扱説明書取付手順(0.55MB)
R 3/8" x R 1/4"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 3/8" x R 1/4" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)35対辺(mm)19アズワン品番64-7855-09ねじサイズ3/8"×1/4"
R 1/4" x R 1/8"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" x R 1/8" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)32対辺(mm)14アズワン品番64-7855-08ねじサイズ1/4"×1/8"
PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4フロンケミカル
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4376形状横形3方向質量(g)120寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-62適合管外径(Φmm)8
8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
42,200税込46,420
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-74バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm リングジョイント エスコR 1/4"x 8mm リングジョイントエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-94銅管径(Φmm)8
R 1/4" x 8 mm リングジョイント エスコR 1/4" x 8 mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-44入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ エスコR 3/8"x 1/4" ミニボールバルブエスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"×R1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-77バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-41銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅アズワン品番64-7849-20銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 3/4”xRc 3/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 3/4”xRc 3/8” ブッシング(ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-6AA
R 1/4"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-09ねじサイズR1/4"銅管径(Φmm)8
R 1/4”xRc 1/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 1/4”xRc 1/8” ブッシング(ステンレス製)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-2A
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-26銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-61入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4 オンダ製作所エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4オンダ製作所
289税込318
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・銅管フレア用継手・90°配管に使用
材質黄銅ねじR1/8×G1/4
R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ エスコR 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BS-12バルブ種類ボールバルブ
8mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ8mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ
42,200税込46,420
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-80バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコR 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ステンレス製)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425C-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7847-35バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4フロンケミカル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2751形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)75寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅適合ホース内径(Φmm)7アズワン品番64-7849-22銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)樹脂適合ホース内径(Φmm)7アズワン品番64-7849-19銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)7アズワン品番64-7849-43銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
R 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコR 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/4"材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-47バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-27銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-39銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付) エスコR 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-89バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコR 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)8アズワン品番64-7847-45バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナットエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
付属品8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅アズワン品番64-7849-21銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7847-84バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
R 1/4"x 1/8" ミニボールバルブ エスコR 1/4"x 1/8" ミニボールバルブエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"×R1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-75バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

r8-4 圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材