カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(8)
        • 継手・パイプ(9)
        • バルブ(1)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(1)

配管・水廻り設備部材 :「SPF」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • spf

商品豆知識

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン ショウエイろ過装置「SPF」本体用丸パッキンショウエイ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
材質NBR厚さ(mm)20
エスロカチットS ユニオン セキスイエスロカチットS ユニオンセキスイ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)
SSPF 304 厚口ソケット 井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット井筒製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製 アキレスアキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製アキレス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
マルチシンク用立水栓 INAX(LIXIL)マルチシンク用立水栓INAX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
吐水口長さ(mm)自在110
ストッププラグ KVKストッププラグKVK
569税込626
1個
4日以内出荷
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用種類塩ビ・樹脂管用継手形状プラグ
横ハンドル鶴首自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)横ハンドル鶴首自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
304 厚口ソケット PF 井筒製作所304 厚口ソケット PF井筒製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液
レバー式自在水栓 INAX(LIXIL)レバー式自在水栓INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
井筒製作所 SSPF 316 厚口ソケット PF 井筒製作所井筒製作所 SSPF 316 厚口ソケット PF井筒製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット(PF)は、SUS304・SUS316の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304・316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)RoHS指令(10物質対応)対応
平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL)平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプINAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
寸法(mm)400×320×173容量(L)2.5仕様ハイパーキラミックタイプ壁付式
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)フジトク(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)フジトク
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
ステンレス配管継手 RS PRO ユニオン 六角形 34.544mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO ユニオン 六角形 34.544mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ストレートユニオン BSPPF - BSPPF 六角レンチです. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。この八角ニップル継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点:. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパー / BSPP平行接合部 各種サイズを用意 八角ニップル(ストレートユニオン). よくある質問:. 配管継手とは. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は八角ニップルを備えていますが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。 どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ユニオンパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/4インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G長さ = 34.544mm
排水フレキパイプ(50) カクダイ排水フレキパイプ(50)カクダイ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用内面がフラットなため排水がスムーズバンド付き使用温度:1~50℃洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC呼び径50
SMFT 304 メスオスS PF×PT 井筒製作所SMFT 304 メスオスS PF×PT井筒製作所
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応
1/2鶴首自在水栓用自在パイプ部 INAX(LIXIL)1/2鶴首自在水栓用自在パイプ部INAX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)16

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

spf金具特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材