カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(28)
        • 継手・パイプ(286)
        • バルブ(20)
        • 吊・支持金具(35)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(3)
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「SU25」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ホース 25
  • ジャバラホース 25a
  • フレキシブルホース 25

商品豆知識

372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
ELフラット立バンド SU管 ステンレス25SU AWJELフラット立バンド SU管 ステンレス25SUAWJ
7,198税込7,918
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手 SKカワニシSKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手SKカワニシ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,898税込3,188
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ELフラット立バンド SU管 ユニクロメッキ25SU AWJELフラット立バンド SU管 ユニクロメッキ25SUAWJ
2,998税込3,298
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド SU管 ドブメッキ25SU AWJELフラット立バンド SU管 ドブメッキ25SUAWJ
8,598税込9,458
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド SU管 ドブメッキ25SU AWJELフラット吊バンド SU管 ドブメッキ25SUAWJ
8,898税込9,788
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ25SU AWJELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ25SUAWJ
3,098税込3,408
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ポリエチレン管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器ポリエチレン管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,898税込3,188
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
N-010292 デップSU立バンド BN付 日栄インテックN-010292 デップSU立バンド BN付日栄インテック
239税込263
1個
4日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
ラップジョイントSU イノックラップジョイントSUイノック
34,980税込38,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類溶接継手形状その他材質ステンレス製呼び圧力10K
N-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用) 日栄インテックN-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用)日栄インテック
309税込340
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
N-012162 デップ SU 吊バンド タン付 日栄インテックN-012162 デップ SU 吊バンド タン付日栄インテック
289税込318
1個
4日以内出荷
材質/仕上本体:ステンレス(SUS430)、タンバックル・ボルトナット:鉄(電気亜鉛めっき)ねじ径3/8寸法C(mm)25適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
屋外用ELフラット立バンド SU管 ステンレス屋外用25SU AWJ屋外用ELフラット立バンド SU管 ステンレス屋外用25SUAWJ
8,598税込9,458
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド SU管 ステンレス屋外用25SU AWJ屋外用ELフラット吊バンド SU管 ステンレス屋外用25SUAWJ
8,898税込9,788
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
チーズ 304TSSU イノックチーズ 304TSSUイノック
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304WD)形状チーズ種類溶接式管継手
90°エルボ(ロング)SU イノック90°エルボ(ロング)SUイノック
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
材質ステンレス製形状エルボ90°種類溶接継手
キャップSU イノックキャップSUイノック
78,980税込86,878
1個
6日以内出荷
種類溶接継手形状キャップ材質ステンレス製
90°エルボ(ショート)SU イノック90°エルボ(ショート)SUイノック
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
材質ステンレス製形状エルボ90°種類溶接継手
45°エルボ(ロング)SU イノック45°エルボ(ロング)SUイノック
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
材質ステンレス製形状エルボ45°種類溶接継手
コンセントリック・レジューサーSU イノックコンセントリック・レジューサーSUイノック
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
材質ステンレス形状レジューサー種類溶接継手
径違いチーズSU イノック径違いチーズSUイノック
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
材質ステンレス製形状チーズ種類溶接継手
エキセントリック・レジューサーSU イノックエキセントリック・レジューサーSUイノック
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
材質ステンレス形状レジューサー種類溶接継手
ELフラット吊バンド SU管 ステンレス25U AWJELフラット吊バンド SU管 ステンレス25UAWJ
7,598税込8,358
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
電動 ダクタイルバタ 10L5-MXSUシリーズ 東洋バルヴ電動 ダクタイルバタ 10L5-MXSUシリーズ東洋バルヴ
559,800税込615,780
1個
33日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
MRジョイント2 オスアダプター リケンMRジョイント2 オスアダプターリケン(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)角数本体:6
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
ナイスジョイント(SUS304)製用ゴムパッキン ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製用ゴムパッキンONK(オーエヌ工業)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
MRジョイント2 メスアダプター リケンMRジョイント2 メスアダプターリケン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット イノックイノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケットイノック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)80以下
1押継手 リムーバー シーケー金属1押継手 リムーバーシーケー金属(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
一度施工した1押継手を取り外すための治具です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状リムーバー
イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット イノックイノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケットイノック(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)80以下
イノクイック ワンタッチタイプ ソケット イノックイノクイック ワンタッチタイプ ソケットイノック
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)寸法Z(mm)1流体温度(℃)80以下
イノクイック専用リムーバー イノックイノクイック専用リムーバーイノック
97税込107
1個
当日出荷
用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
ステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダソケット 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダソケット東尾メック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類R材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
NJX めすアダプタ ONK(オーエヌ工業)NJX めすアダプタONK(オーエヌ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状めすアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンドステンボルトナット付 アカギデップSU立バンドステンボルトナット付アカギ
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ東尾メック
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
MRジョイント2 ソケット リケンMRジョイント2 ソケットリケン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
MRジョイント2 エルボ リケンMRジョイント2 エルボリケン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状エルボ90°種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材