カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(21)
        • 継手・パイプ(8)
        • バルブ(8)
        • 吊・支持金具(3)
        • パッキン類(3)

配管・水廻り設備部材 :「br-12」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソーエースボール ストレート型 銅管用リング型アソー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×リング式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
719税込791特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から8日以内出荷
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBR 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBR三興マテリアルサプライ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94接続方式金属管接続使用流体水 / 空気 / 油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
M1-BR異径竹の子 築地製作所M1-BR異径竹の子築地製作所
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
用途ホース継手仕様ネジ小×竹の子大材質RoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキンJIS5K用内 アキツフランジパッキンJIS5K用内アキツ
769税込846
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善)トイレットペーパーホルダーYAMAZEN(山善)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
自分で取り付けできる、アイアンの棚板が付いたシンプルなトイレットペーパーホルダースマートフォンや香りアイテムなどちょっとした小物を置ける天板ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内を目安にしてください(JIS規格対応)プラスネジ付属
用途DIY、模様替えに。トイペホルダー 棚 小物置き ペーパーホルダー トイレットペーパーホルダー材質スチール耐荷重(kg)(棚板)2組立時間約10-20分
ホースナット付ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースナット付ジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース(内径12から15mm、外径18から20mm)を接続。洗濯機ニップルにも取付可
材質ポリアセタール
立水栓(ショート) カクダイ立水栓(ショート)カクダイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ先端金具取付ネジM18×1.0上部:104-012
立水栓(トール) カクダイ立水栓(トール)カクダイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ先端金具取付ネジM18×1.0上部:104-012
立水栓 雪輪 カクダイ立水栓 雪輪カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ上部:104-012
先端金具取付ネジ:M18×1.0
立水栓 亀甲 カクダイ立水栓 亀甲カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ上部:104-012
先端金具取付ネジ:M18×1.0
ペア樹脂管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
洗濯機用 防振マット スマイルキッズ洗濯機用 防振マットスマイルキッズ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
洗濯機の足の下に敷くことで、振動を吸収し、床に伝わる振動を軽減させる効果があります。洗濯機の横ズレ防止、床の振動軽減、床の凹み防止本製品は縦型及びドラム式洗濯機にご使用できます。AKO-12 洗濯機の高さをあげる足(別売)の上面に装着し、使用することができます。
材質本体:エラストマー(発泡ウレタン)本体:エラストマー(発泡ウレタン)
フリースタイルユニット 150角タイル用 シマブンフリースタイルユニット 150角タイル用シマブン
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。
用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)寸法W(mm)144耐荷重(kg)204タイプ非防水縦引き耐荷重(kN)2
キャップラグ カクダイキャップラグカクダイ
779税込857
1個
4日以内出荷
Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリパッキン4枚付き613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット
材質PP、EPDM、NBR
Sトラップ(32) カクダイSトラップ(32)カクダイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
呼び径32
排水ユニット カクダイ排水ユニットカクダイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
排水フタが目立たず美観を損ねません。ご使用の床材(厚さ12ミリ以下)をカットし、モルタルで上フタに固定します。
用途配管部材仕様ワントラップ付き、締金具付き材質ステンレス、ABS
これエエやん 【まとめ買い】 給水プラグ (フラット 10個セット 壁面一体化 化粧プラグ) GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 給水プラグ (フラット 10個セット 壁面一体化 化粧プラグ)GAONA(ガオナ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。呼13の水栓穴用です。対辺12ミリの六角スパナ(レンチ)でねじ込みます。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。取付ネジサイズ:PJ1/2工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。
用途呼13の蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
海外横穴金具(キックボックス・ワイヤー操作・32) カクダイ海外横穴金具(キックボックス・ワイヤー操作・32)カクダイ
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
海外製陶器用はさみ込み厚 26~53ミリオーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用水栓・キック棒・ワイヤー操作タイプ
材質黄銅呼び径32
海外テール管(水栓操作・32) カクダイ海外テール管(水栓操作・32)カクダイ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
海外製陶器用水栓操作
材質黄銅呼び径32
横穴金具(キックボックス操作・32) カクダイ横穴金具(キックボックス操作・32)カクダイ
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
はさみ込み厚 26~35ミリオーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用水栓・キック棒操作
材質黄銅呼び径32
Pトラップ(32) カクダイPトラップ(32)カクダイ
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
呼び径32
ボトルトラップ(32) カクダイボトルトラップ(32)カクダイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トラップ部分は取外しができ落下物を回収できます。
材質黄銅呼び径32
台座(WJ12型、WT19型用) オンダ製作所台座(WJ12型、WT19型用)オンダ製作所
129税込142
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台の持出し高さ調整に使用。
これエエやん フレキパイプ止水プラグ (G1/2 平行ネジ 先端止水 一時止水) GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ止水プラグ (G1/2 平行ネジ 先端止水 一時止水)GAONA(ガオナ)
689税込758
1個
6日以内出荷
配管時に予備として分岐したり、不要になったフレキパイプの止水に使用します。給湯器工事等の際に一時的に止水する際にも便利です。取付けには対辺12ミリの六角レンチを使用します。
用途フレキパイプの止水に使用するプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
蒸気トラップ RS PRO RS PRO蒸気トラップ RS PRORS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
トラップタイプ = 逆バケット接続 = 1/2 in BSP メス方向 = 水平最大使用圧力 = 12バール最高温度 = +230℃ボディ材質 = 鉄接続性別 = メス接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPRS PRO 15
架台(WJ12型、WT19型用) オンダ製作所架台(WJ12型、WT19型用)オンダ製作所
329税込362
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合アタッチメント:GSHA-SW・適合台座:GSHKD-SLW
アタッチメント(WJ12型、WT19型用) オンダ製作所アタッチメント(WJ12型、WT19型用)オンダ製作所
169税込186
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合架台:GSHK-LO-SW、GSHK-HI-SW・適合台座:GSHKD-SLW
これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長) GAONA(ガオナ)これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長)GAONA(ガオナ)
369税込406
1個
6日以内出荷
水栓と配管の間に使用して、仕上げ面までの距離を調整します。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製です。ネジ部にローレットと呼ばれる加工がされており、シールテープが巻きやすくなっています。取付けには対辺12ミリの六角レンチが必要です。地域によって「ザルボ」「持出しソケット」「継足しソケット」などとも呼ばれています。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給水・給湯管の取出口を延長するソケット材質黄銅呼び径13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
これエエやん コア継手対応テストプラグ (管端防食継手対応 プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き) GAONA(ガオナ)これエエやん コア継手対応テストプラグ (管端防食継手対応 プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)GAONA(ガオナ)
249税込274
1個
6日以内出荷
給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用することが可能です。管端防食継手(コア継手)に取り付け可能なテストプラグです。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止めることができます。Oリングにより止水ができるため、シールテープが不要です。10ミリ刻みのメモリ付きで、ザルボなどの長さ選定の参考にできます。締め付ける際は、六角対辺12ミリの六角レンチをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途管端防食継手(コア継手)に対応したテストプラグ材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム呼び径13ねじサイズR1/2
逆止弁 RS PRO 真鍮 RS PRO逆止弁 RS PRO 真鍮RS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
タイプ = サイトグラスボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPシングルウィンドウサイトグラス. シングルウィンドウサイトグラスは、蒸気トラップの状態と漏洩を目視確認するために使用します。 サイトグラスは、設計に従って、蒸気トラップの下流側に取り付けることをお勧めします。 ボティ及びグラスナットは黄銅製、ガスケットはノンアスベストで、ホウケイ酸ガラス製ウィンドウが付いています。特長と利点:. 接続はメスねじ止め 5 mm厚グラス 水平又は垂直取り付け
逆止弁 RS PRO 真鍮 RS PRO逆止弁 RS PRO 真鍮RS PRO
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
タイプ = サイトグラスボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPシングルウィンドウサイトグラス. シングルウィンドウサイトグラスは、蒸気トラップの状態と漏洩を目視確認するために使用します。 サイトグラスは、設計に従って、蒸気トラップの下流側に取り付けることをお勧めします。 ボティ及びグラスナットは黄銅製、ガスケットはノンアスベストで、ホウケイ酸ガラス製ウィンドウが付いています。特長と利点:. 接続はメスねじ止め 5 mm厚グラス 水平又は垂直取り付け
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 25mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バールCIM 201//12、CIM 301//12、ストレートウェイボール弁. ニッケルめっき、ホットプレス黄銅ハウジング。パラレルBSPオス-メス接続 ハンドル、レバー又はTハンドルオプションはダイキャストアルミ製、1/4インチ及び3/8インチTハンドルはナイロン製 最大動作水圧: 32バール 媒体の動作温度範囲: -20 → +150 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換) GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできるキッチンシャワーです。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)スタイリッシュで丈夫なステンレス製です。工具不要で簡単に取付けできます。泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する、首振り可能なキッチンシャワー材質黄銅、ポリフェニレンエーテル、ステンレス使用温度1~60取付ねじサイズW22山20
これエエやん マイクロバブルキッチンシャワー (幅広ミスト 節水 切替え パイプ先端 蛇口 広範囲 ホワイト) GAONA(ガオナ)これエエやん マイクロバブルキッチンシャワー (幅広ミスト 節水 切替え パイプ先端 蛇口 広範囲 ホワイト)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
マイクロバブルを含んだミストシャワーとストレートの切替えができるパイプ先端金具です。幅広ミストシャワーとマイクロバブルの効果で食器洗いを効率よく行えます。広範囲に広がるシャワーのため、大きなお皿やフライパンも楽に洗うことができます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。ミストシャワーでの使用の場合、節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果(メーカー比)があります。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)工具不要で簡単に取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途マイクロバブルを含んだ幅広シャワーで効率よく洗い物ができるキッチンシャワーヘッド材質ポリアセタール、ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW22山20
これエエやん エコ切替泡沫金具 (節水 泡沫 流量制限 厨房 工具不要) GAONA(ガオナ)これエエやん エコ切替泡沫金具 (節水 泡沫 流量制限 厨房 工具不要)GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除の切替が可能な泡沫金具です。既存の混合栓のパイプ先端についている泡沫金具と交換できます。流量制限を手洗い時にはオン、皿洗い時にはオフと切り替えることで、水のムダ遣いを最小限にします。用途や状況によって切り替えができるので、快適に使用しながら水を節約することができます。流量制限を解除した状態では、約50%の節水効果(メーカー比)があります。水ハネを抑える効果があります。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。工具不要で簡単に取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途先端のボタンで流量制限の解除切替えができるエコと快適を両立させた泡沫金具材質黄銅、ポリアセタール取付ねじサイズW22山20
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRORS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビングRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +550℃長さ = 5m直径 = 12mmRS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

120/80-12特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材