カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(1)
        • 継手・パイプ(8)
        • バルブ(2)

配管・水廻り設備部材 :「c3604be」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク(10件のレビュー)
388税込427
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオンフジトク
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)フジトク(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオンフジトク(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)フジトク
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク
389税込428
1個
4日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
125型青銅ねじ込み形スイング逆止め弁 大和バルブ125型青銅ねじ込み形スイング逆止め弁大和バルブ
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
材質(本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類スイングチェッキ
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオンフジトク
759税込835
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状隔壁フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
青銅製グローブバルブ ST-301 HSバルブ青銅製グローブバルブ ST-301HSバルブ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
青銅製グローブバルブ
材質ステム:C3604BD・BE相当流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1使用温度(℃)0~120本体CAC401(BC1相当)接続方式ねじハンドルアルミニウムナットSTEELクラス150相当関連資料納入仕様書(0.18MB)パッキンPTFE

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

c3604be特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材