配管・水廻り設備部材 :「dc2」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルールレジューサ 304 大阪サニタリー

    ヘルールレジューサ 304

    大阪サニタリー(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手
  • ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー

    ヘルールレジューサ 316L

    大阪サニタリー(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手
  • 風神カッター(フレックスダクト専用カッター) オリエント

    風神カッター(フレックスダクト専用カッター)

    オリエント
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    切ると断つの2つの機能で作業時間もカット! ハサミとワイヤカッターの機能を一つにした専用工具です。
    全長(mm)311質量(g)369機能ワイヤカッター、ロック付き刃渡り(mm)111
  • ドレンホース跳ね上げ防止キャップ 星朋商工

    ドレンホース跳ね上げ防止キャップ

    星朋商工
    ¥679税込¥747
    1個
    3日以内出荷
    ドレン跳ね上げ防止キャップに防虫機能付き。2個入
    仕様ドレンホース14Φ16Φ兼用キャップ材質EPDM+金属の素材
  • 共栓 40A/G1・1/2" エスコ

    共栓 40A/G1・1/2"

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    当日出荷
    材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
  • 50A [ステンレス製] 共 栓 エスコ

    50A [ステンレス製] 共 栓

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DC-2材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)43.2材質(本体)SUS304呼び径50Aねじ径PF2外径(Φmm)78
  • 2インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ

    2インチ ゲートバルブ (JIS)

    エスコ
    ¥35,000税込¥38,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DC-20形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • フリーフロート・エアトラップ JA3D /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・エアトラップ JA3D /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    高精度研磨フロートの3点支持機構で、極少ドレンでも高シールを実現 動く部品はフロートのみで故障が少ない 水平垂直配管両用取り付け構造 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消 小型軽量で取り付けスペースが小さい
    用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付垂直配管または水平配管材質(本体)亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)質量(g)約560使用温度範囲(℃)100接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 2”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 2”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DC-20A
  • 自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui (単水用、後付)

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換色シルバー取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
  • ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
    用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個材質ABS樹脂色ブラック取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~40電源リチウム電池2CR5使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所使用地区一般地アズワン品番64-5157-65吐水口長さ(mm)155吐水口高さ(mm)132グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約3(1日に100回の使用)水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
    用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
  • 自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)

    ミナミサワ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
    用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(0.5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓(手洗用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓(手洗用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    欠品中
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
    用途手洗い用の水栓として。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150の間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • 水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ ミナミサワ

    水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ

    ミナミサワ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
    用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所/手洗い場機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ横水栓
  • 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ

    水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
    用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
  • ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワイヤレススイッチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    翌々日出荷
    センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
    用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75
  • 電動ボールバルブ (レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC100V) 大和バルブ

    電動ボールバルブ (レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC100V)

    大和バルブ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
    用途水・油・空気用。 食品・医薬などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
  • 自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
    用途洗面・手洗い用の水栓付属品定流量弁付(約4L/min)仕様ボルト式、フレキ【連続吐水時間】最大1分(使用者の手を1分間以上連続感知した時に自動閉止)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G1/2弁仕様自己保持型電磁弁方式(パイロット方式パルス通電開閉弁)電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27~32最高使用温度(℃)使用水温0~40(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。使用地区一般地感知距離(mm)約50~150の間で自動調整検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓
  • 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
  • これエエやん センサー水栓 壁付け 感染症対策 GAONA(ガオナ)

    これエエやん センサー水栓 壁付け 感染症対策

    GAONA(ガオナ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
    用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個材質ABS樹脂色ブラック取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池2CR5使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~40適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
  • これエエやん 万能ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 万能ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな単水栓(万能ホーム水栓)です。材質青銅、AES樹脂色ホワイト呼び径(mm)13呼び径13ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地
  • 自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)

    ミナミサワ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付)

    ミナミサワ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)

    ミナミサワ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dc2特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材