カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(138)
- 継手・パイプ(2,094)
- バルブ(13)
- 吊・支持金具(2)
- フレキシブルホース・ダクトホース(37)
- ガス配管部材(26)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
材質
- その他(26)
- アルミ(1)
- ゴム(1)
- スチール(158)
- ステンレス(385)
- チタン(6)
- 亜鉛合金(9)
- 塩化ビニール(PVC)(198)
- 樹脂(95)
- 銅(26)
- 鋳鉄(135)
- 青銅(204)
- 黄銅(真鍮)(203)
ブランド
- モノタロウ(28)
- 吉年(21)
- Aron(アロン化成)(40)
- ベンカン機工(77)
- アソー(16)
- PISCO(ピスコ)(13)
- KITZ(キッツ)(15)
- セキスイ(141)
- カクダイ(123)
- エスコ(118)
- リケン(115)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(115)
- オンダ製作所(110)
- 大阪サニタリー(99)
- ミヤコ(86)
- 日本継手(旧:JFE継手)(75)
- ベンカン(69)
- 東栄管機(61)
- 前澤化成工業(61)
- フジトク(55)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(89)
- 1/4(112)
- 3/8(123)
- 1/2(404)
- 5/8(4)
- 3/4(368)
- 1(340)
- 1-1/4(271)
- 1-1/2(307)
- 2(327)
- 2-1/2(259)
- 3(264)
- 3-1/2(7)
- 4(262)
- 5(137)
- 6(125)
- 8(55)
- 10(36)
- 12(28)
- 14(8)
- 呼び径(B)をもっと見る
配管・水廻り設備部材 :「erubo」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

リングエルボ
アソー(16件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ
フジトク(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
洗濯機排水トラップ用エルボ
カクダイ(11件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷バンド付き、Φ31・32ミリ兼用用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
洗濯機排水トラップ用エルボ
カクダイ(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ用途Φ31・36ミリ兼用付属品バンド材質TPE、ステンレス排水口内径約31・36ミリ用
洗濯機排水トラップエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
90°エルボ(ショート)
イノック¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
ベンカン機工(2件のレビュー)¥1,790~税込¥1,969~1個当日出荷から4日以内出荷種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング)
イノック(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO
これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ バンド付き (ほとんどのメーカーに対応 内径31・36ミリ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥899税込¥9891個当日出荷洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-81
溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス鋼形状90°ショートエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ
フジトク(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。形状ユニオンエルボ
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース