カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(18)
        • 継手・パイプ(1)
        • バルブ(28)
        • パッキン類(3)

配管・水廻り設備部材 :「npo」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 三方弁
  • エンジンポンプ
  • 三方バルブ

商品豆知識

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミフロンマッシュシール 住友電工ファインポリマースミフロンマッシュシール住友電工ファインポリマー
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
材質フッ素樹脂特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤使用温度範囲(℃)-100~260融点(℃)327最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
底付き型テンポラリー 60メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 60メッシュスリーエム工業
20,980税込23,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
フラット型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 40メッシュスリーエム工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
これエエやん ガオナ 排水穴カバー 排水口 穴隠し 化粧キャップ 洗面 トイレ 手洗 樹脂 店舗 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 排水穴カバー 排水口 穴隠し 化粧キャップ 洗面 トイレ 手洗 樹脂 店舗GAONA(ガオナ)
849税込934
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
◆掃除をしてもすぐ汚れがちな洗面・手洗い器の排水穴をきれいに隠すことができます。◆飲食店の店舗トイレなど人目が付きやすい場所にオススメです。◆排水口の上に置くだけで洗面・手洗器を見栄えよくオシャレに演出します。◆約8ミリのストレーナー付きなので、指輪やブレスレットなど大切なものの落下を防ぎます。
用途汚くなりがちな洗面器の排水口を隠して見栄えをよくする化粧キャップです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度(℃)1~50
水石けんポンプ TOTO水石けんポンプTOTO
25,980税込28,578
1個
当日出荷
関連資料(0.07MB)
トンガリ型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 20メッシュスリーエム工業
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 20メッシュスリーエム工業
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
フラット型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 20メッシュスリーエム工業
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 100メッシュスリーエム工業
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
インテリア・バーLタイプ (前出寸法65mm) TOTOインテリア・バーLタイプ (前出寸法65mm)TOTO
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。 ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂タイプセーフティ握り径(Φmm)32
コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
テストアダプターパック梱包品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)テストアダプターパック梱包品BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質真鋳(C3604)寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30
コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,398税込8,138
1個
12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
洗面用 セパレート単水栓 ポップアップ排水栓タイプ INAX(LIXIL)洗面用 セパレート単水栓 ポップアップ排水栓タイプINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
直線基調のデザインが特徴のセパレートタイプの洗面水栓
タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地・寒冷地共用適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)32(2か所)吐水口長さ(mm)固定115呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル
プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式) INAX(LIXIL)プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式)INAX(LIXIL)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)固定120グリーン購入法適合仕様泡沫式
洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式 KVK洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式KVK
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプポップアップ式
(寒)2ハンドル混合栓 ポップアップ式 KVK(寒)2ハンドル混合栓 ポップアップ式KVK
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ポップアップ式
用途寒冷地用仕様エコこま、やさしさ推奨品、ポップアップ式適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
インテリア・バーLタイプ (前出寸法120mm) TOTOインテリア・バーLタイプ (前出寸法120mm)TOTO
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂タイプセーフティ寸法L2(mm)600握り径(Φmm)32
手すりコンテンポラリL型(Lタイプ) TOTO手すりコンテンポラリL型(Lタイプ)TOTO
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
長さ(mm)800×600タイプL握り径(Φmm)32
グランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用 日本バルカーグランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用日本バルカー
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。耐熱、耐摩耗性に優れています。主に回転ポンプ用として使用します。
用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸ベージュ長さ(m)3最高使用温度(℃)260適合流体都市排水、汚水、スラリー液特性耐熱
グランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用 日本バルカーグランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用日本バルカー
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。耐熱、耐摩耗性に優れています。主に回転ポンプ用として使用します。
用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸ベージュ長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
フラット形テンポラリストレーナ ワシノ機器フラット形テンポラリストレーナワシノ機器
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)SUS304(ステンレス)形状フラット形種類ストレーナ網目40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
トンガリ型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 40メッシュスリーエム工業
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
石鹸ホースASSY(3連ポンプOUT) INAX(LIXIL)石鹸ホースASSY(3連ポンプOUT)INAX(LIXIL)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
適合A-9693-30
石鹸ホースASSY(1連ポンプOUT) INAX(LIXIL)石鹸ホースASSY(1連ポンプOUT)INAX(LIXIL)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
適合A-9693-10・A-9693-20・A-9693-30
石鹸ホースASSY(2連ポンプIN) INAX(LIXIL)石鹸ホースASSY(2連ポンプIN)INAX(LIXIL)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
適合A-9693-20
石鹸ホースASSY(3連ポンプIN) INAX(LIXIL)石鹸ホースASSY(3連ポンプIN)INAX(LIXIL)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
適合A-9693-30
石鹸ホースASSY(2連ポンプOUT) INAX(LIXIL)石鹸ホースASSY(2連ポンプOUT)INAX(LIXIL)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
適合A-9693-20・A-9693-30
コーン形テンポラリストレーナ ワシノ機器コーン形テンポラリストレーナワシノ機器
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)SUS304(ステンレス)形状コーン形種類ストレーナ網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.8倍RoHS指令(10物質対応)対応
コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
底付き型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 100メッシュスリーエム工業
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材