カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(18)

配管・水廻り設備部材 :「tlk05203j」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水石けん入れ(ムースタイプ) INAX(LIXIL)水石けん入れ(ムースタイプ)INAX(LIXIL)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
容量(mL)400(ムース状)タンク容量(mL)400
ソープディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソープディスペンサーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
プッシュすることで石けん液が出ます。
容量(mL)約300タンク容量(mL)300
立形水石けん入れ TOTO立形水石けん入れTOTO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
ソープディスペンサー(ムースタイプ) カクダイソープディスペンサー(ムースタイプ)カクダイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
50ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。
材質黄銅、PP取付穴径(Φmm)25~29ボトル容量(mL)200厚さ(mm)5~30タンク容量(mL)200入数10/箱
水石けん入れ操作部 TOTO水石けん入れ操作部TOTO(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
水石けん入れノズル(カウンター取付用、ムース状) TOTO水石けん入れノズル(カウンター取付用、ムース状)TOTO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長さ(mm)139.7タイプムース状外径(Φmm)8主な用途カウンター取付用関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
水石けん入れキャップ TOTO水石けん入れキャップTOTO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高さ(mm)25内径(Φmm)48外径(Φmm)52関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
水石鹸入れ用水石けん入れ機能部(ムース状) TOTO水石鹸入れ用水石けん入れ機能部(ムース状)TOTO
13,980税込15,378
1個
欠品中
適合品番TS127AMN、TS127BMN
水石けん入れタンク蓋部・ムース用 TOTO水石けん入れタンク蓋部・ムース用TOTO
7,898税込8,688
1個
欠品中
適合TS127AMN,TS127BMN関連資料適合本体品番リスト
水石けん入れ容器部 TOTO水石けん入れ容器部TOTO(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
容量(L)0.35接続ねじW30山12タンク容量(mL)350関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
水石鹸入れ用水石けん入れ機能部(液状用) TOTO水石鹸入れ用水石けん入れ機能部(液状用)TOTO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
適合品番TS127AR、TS127BR、TS127CS
水石けん補給ボトル TOTO水石けん補給ボトルTOTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
満水になると止まる補給ボトル
適合品番TLK052型
水石けん入れフィルター・ムース状 TOTO水石けん入れフィルター・ムース状TOTO
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
適合TS127AMN,TS127BMN関連資料適合本体品番リスト
水石けん入れタンク部 TOTO水石けん入れタンク部TOTO
3,798税込4,178
1個
欠品中
適合(TS127AR),(TS127BR),TS127AMN,TS127BMN,TS127CS関連資料適合本体品番リスト
水石鹸入れ用水石けん供給栓 TOTO水石鹸入れ用水石けん供給栓TOTO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合品番TS130HR・HA、TS130R
立型石ケン水入れ カクダイ立型石ケン水入れカクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様手洗い用トラスコ品番227-0188容量(mL)350質量(g)335呼び径(mm)13(G1/2)寸法(奥行D×高さH)(mm)70×242タンク容量(mL)350
立形水石けん入れ INAX(LIXIL)立形水石けん入れINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
タンク容量(mL)350
水石けん供給栓タンク部 (1.2L) TOTO水石けん供給栓タンク部 (1.2L)TOTO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
容量(L)1.2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材