カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(4)
        • バルブ(8)
        • 吊・支持金具(2)

配管・水廻り設備部材 :「tp-a 50a」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
43,980税込48,378
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドSUS304パイプシームレス(TP-S)ノーブランド
22,980税込25,278
1組(2本)
当日出荷から13日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)KITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズKITZ(キッツ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)KITZ(キッツ)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)KITZ(キッツ)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)ベンカン機工(4件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類溶接式管継手形状ストレート材質SUS304W種別SCH10SCH
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ) KITZ(キッツ)マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)KITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途湿式配管材質(カバー)S25C材質(ボディ)FCD-S最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)仕様マジックジョイント形状その他材質(キャップ)S25C材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボンネット)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S
N-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP 日栄インテックN-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP日栄インテック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質/仕上ステンレスねじ径W3/8寸法d(mm)3/8適合パイプTP-A適合管TP-A
鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
N-010604 TP 二層管用 床バンド BN付 日栄インテックN-010604 TP 二層管用 床バンド BN付日栄インテック
529税込582
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管耐火二層管(TP/FTP)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材