カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(134)
        • 継手・パイプ(269)
        • バルブ(24)
        • 吊・支持金具(7)
        • パッキン類(2)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(2)
        • ガス配管部材(8)
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「z2」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)ZシリーズKITZ(キッツ)(21件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
パイプバンド PZ 片抑式 正和パイプバンド PZ 片抑式正和(5件のレビュー)
14税込15特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F巴バルブ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー 低圧クランプ フジトクサニタリー 低圧クランプフジトク(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
シングルレバー混合栓用Xパッキンセット TOTOシングルレバー混合栓用XパッキンセットTOTO(12件のレビュー)
589税込648
1セット(2個)
当日出荷
長さ(mm)45.6幅(mm)4厚さ(mm)4関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
サニタリー中高圧クランプ フジトクサニタリー中高圧クランプフジトク(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ)400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
アトムズカップリング FZタイプ アトムズアトムズカップリング FZタイプアトムズ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
切替弁ユニット KVK切替弁ユニットKVK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G(N)、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)(G3)、KF12(ED)、KF13(GEC)、KF14GEC
シャワー切替レバー(ビス付) KVKシャワー切替レバー(ビス付)KVK
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 シャワー水栓の切換レバー部です。
流し台排水ホース1mねじ式50(2)用 KVK流し台排水ホース1mねじ式50(2)用KVK(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
ねじ径G2ねじ寸法G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34外径(mm)34アズワン品番65-0324-90内径(mm)30
浴槽用外釜用循環金具締付工具 TOTO浴槽用外釜用循環金具締付工具TOTO(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
外釜用循環金具を、浴槽に取り付ける際の締付工具です。
適合品番TB14GW45、TB14SW45
洗面器ヘアーキャッチャー KVK洗面器ヘアーキャッチャーKVK(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです適合洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。直径(Φmm)30
切換ボンネット KVK切換ボンネットKVK(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G、KF2GN、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)、KF140G3、KF12、KF13、KF13GEC、KF14GEC、KF12ED、KF205、KF206、KF207
便座締付工具(NEWCS用) TOTO便座締付工具(NEWCS用)TOTO(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
便座を固定するナットが金属製又は樹脂製により使い分けすることができます。
長さ(mm)80~110
カップリング付横水栓20(逆止弁なし) KVKカップリング付横水栓20(逆止弁なし)KVK(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
呼び径(mm)20ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地用カップリング対応
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途穴径36mm~38mmを24mmに変換寸法A(mm)Φ49.5寸法B(mm)Φ35.5寸法C(mm)Φ24
締付工具(TU142P用) TOTO締付工具(TU142P用)TOTO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
埋め込み足踏式自閉給水弁のライナー締付工具です。
対辺(mm)32.5適合品番TU142P、TK180UX、TK181UX、TK880R、TL180A、TL880ARX
アルカリスリム用交換カートリッジ TOTOアルカリスリム用交換カートリッジTOTO
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合品番TEK532、TEK532-1、TEK532-2、TEK531
締付工具(旧形サーモスタット用) TOTO締付工具(旧形サーモスタット用)TOTO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
旧型サーモスタットのフィルターおよびストップバルブ部の締付工具です。 リモコンフラッシュバルブ足踏操作弁のスピンドルの締付工具です。
対辺(mm)17.5適合品番TB43-13・19関係、TU140型
アレスフィット 座付水栓エルボ TBC(タブチ)アレスフィット 座付水栓エルボTBC(タブチ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手トラスコ品番160-5939材質青銅質量(g)300寸法H(mm)77規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)9寸法D(mm)49.5寸法W(mm)49
ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
2H 中・高圧クランプ コンサス2H 中・高圧クランプコンサス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手締めによる締め付け方法の為、脱着が容易です。ヘルール接続時の使用に最適です。
用途サニタリー用。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手 回転座付インサート水栓エルボ 東栄管機HI継手 回転座付インサート水栓エルボ東栄管機(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法L1(mm)30寸法t(mm)3.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4寸法P1(mm)16ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁付属品配管用ボルトナット付形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
W1/2吊バンド用タン エスコW1/2吊バンド用タンエスコ
305税込336
1個
当日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)32全長(mm)62取付ねじ径(inch)W1/2”
HI継手 横座付インサート水栓ソケット 東栄管機HI継手 横座付インサート水栓ソケット東栄管機(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
座付きサヤ管クリップ 未来工業座付きサヤ管クリップ未来工業
2,498税込2,748
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の天井配管等に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。 軽量間仕切り等の障害物(50mmまで)を避けて配管できる為、サヤ管をより平行(ストレート)に配管でき通管がスムーズになります。
適合サヤフレキ2用台座寸法(mm)高さ50
Rc 1/4"       三方四面ミニボールバルブ エスコRc 1/4" 三方四面ミニボールバルブエスコ
8,000税込8,800
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BZ-2バルブ種類ボールバルブ
サニタリー2Dクランプ フジトクサニタリー2Dクランプフジトク
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.13MB)材質(押えリング)SUS304
1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ1/2PF [W30x20T] アダプターエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-2
ボール弁セット KVKボール弁セットKVK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
適合KF151、KM150、KM55G-Eタイプ
HI継手 座付インサート水栓ソケット 東栄管機HI継手 座付インサート水栓ソケット東栄管機(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材