絞り込み
ブランド
  • フジキン(11)
  • エスコ(1)
  • ヨシタケ(1)
  • フジトク(1)
  • 大阪サニタリー(1)
  • 宮入バルブ製作所(1)
呼び径(A)
  • -
  • 6(129)
  • 8(429)
  • 10(656)
  • 13(148)
  • 15(1,583)
  • 16(19)
  • 20(1,828)
  • 25(1,624)
  • 30(64)
  • 32(1,176)
  • 40(1,437)
  • 50(1,527)
  • 65(777)
  • 80(754)
  • 100(641)
  • 125(427)
  • 150(436)
  • 200(296)
  • 250(133)
  • 300(98)
使用流体
  • 使用流体ガス(6)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
  • 使用流体薬品(1)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(2)
  • -(8)
材質
  • ゴム(2)
  • ステンレス(13)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
グローブバルブ(2)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
バルブ種類
バタフライバルブ(3)
バルブ種類
ボールバルブ(2)
その他・グローブバルブ・チャッキバルブ・ニードルバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
接続方式
  • その他(9)
  • ねじ込み形(2)
  • 差込み形(1)
その他・ねじ込み形・差込み形
ハンドル形状
  • T形(1)
  • なし(1)
  • レバー式(3)
T形・なし・レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.05~1(1)
  • 0.49(1)
  • 0.7(1)
  • 1(5)
  • 3.92(1)
  • 4.9(3)
  • 7.35(1)
  • 16.2(1)
  • 20.5(1)
  • 34(1)
0.05~1・0.49・0.7・1・3.92・4.9・7.35・16.2・20.5・34
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V-Lok継手付ボール弁(ステンレス) フジキンV-Lok継手付ボール弁(ステンレス)フジキン
8,398税込9,238
1個
当日出荷
継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式) 大阪サニタリーバタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)大阪サニタリー
37,980税込41,778
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ【オーダー】安全弁 AL-150ヨシタケ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7材質(本体)CAC形式揚程式呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76弁仕様密閉型使用圧力範囲(MPa)0.05~1呼び径(B)1/2、3/4、1、1・1/4、1・1/2、2最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)接続方式ねじ込み形呼び径(A)15、20、25、32、40、50材質(弁体)SCS14Aバルブ種類安全弁(リリーフ弁)サービス分類オーダー・加工
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
5,260税込5,786
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
サニタリーバタフライバルブ 宮入バルブ製作所サニタリーバタフライバルブ宮入バルブ製作所
27,880税込30,668
1個
3日以内出荷
材質シートリング:EPDM材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)使用温度範囲(℃)-5~95接続方式ヘルール形接続フェルール材質(ハンドル)ナイロン+AISI304バルブ種類バタフライバルブ
ファインシリーズ ニードルバルブ SUS フジキンファインシリーズ ニードルバルブ SUSフジキン
36,980税込40,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
手動グローブタイプベローズバルブ フジキン手動グローブタイプベローズバルブフジキン
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L寸法H(mm)78.5呼び径(B)6.35温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
自動グローブタイプベローズバルブ フジキン自動グローブタイプベローズバルブフジキン
47,980税込52,778
1個
当日出荷
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L流体超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガス最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブタイプベローズバルブ
サニタリーバタフライバルブ フジトクサニタリーバタフライバルブフジトク
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。 開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途配管内の流量調整。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS316L)ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ フジキン自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブフジキン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用呼び径(B)6.35使用流体ガス呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキンディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込みフジキン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用トラスコ品番609-3422材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~93呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキンパネルマウント式ボール弁 ステンレスフジキン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ フジキン手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブフジキン
32,980税込36,278
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応
自動グローブタイプ3方メタルダイヤフラムバルブ フジキン自動グローブタイプ3方メタルダイヤフラムバルブフジキン
57,980税込63,778
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L寸法L(mm)70.6寸法H(mm)53呼び径(B)6.35温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応呼び径(C)6.35
手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブ フジキン手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブフジキン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L呼び径(B)6.35温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応呼び径(C)6.35
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM) フジキンBWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)フジキン
8,898税込9,788
1個
当日出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ