バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)CAC
形式揚程式
接続方式ねじ込み式
接続JIS Rc
使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)青銅
材質(調節ばね)ステンレス鋼
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。
蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)225以下
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
キャップ形式レバー無
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC
耐圧(MPa)0.3
接続ねじ込み式
耐熱温度(℃)60
材質(Oリング)NBR
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)160
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続R
分類二方バルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4325
形状ストレート
質量(g)60
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)30.5
寸法A1(mm)31.5
寸法A2(mm)27.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-57
適合管外径(Φmm)6
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
大弁口でゴミ・スケール障害を防止
配管したまま、部品交換が可能で保守が容易
蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用
用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど
材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)144
接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)144
バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。
エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。
ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。
固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。
ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業
使用温度範囲(℃)0~80
適合フランジJIS 10K
作動方式空気加圧方式
主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥
塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー
材質(弁箱)FC250
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
ストレート形。
最高圧力(MPa)0.3
最高温度(℃)150
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
アングル形。
最高圧力(MPa)0.3
最高温度(℃)150
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-4252
形状ストレート
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)34
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)45.5
分類二方パネル付バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-50
適合管外径(Φmm)8
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-4244
形状ストレート
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)34
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)45.5
分類二方パネル付バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-49
適合管外径(Φmm)6
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-4279
形状ストレート
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)42
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)57.5
分類二方パネル付バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-52
適合管外径(Φmm)12
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
分類二方パネル付バルブ
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-4261
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)37
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)50
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-51
適合管外径(Φmm)10
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方パネル付バルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4295
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)31
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)50
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-54
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方パネル付バルブ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番734-4317
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)50
オリフィス径(Φmm)12
寸法B(mm)67
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-56
1個
¥189,000
税込¥207,900
5日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方パネル付バルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4287
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)27
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)50
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-53
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方パネル付バルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4309
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)38
オリフィス径(Φmm)9
寸法B(mm)57.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-55
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4171
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)35.5
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)43.5
接続Rc
分類三方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-42
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類三方バルブ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番734-4198
形状横形3方向
質量(g)700
寸法A(mm)54
オリフィス径(Φmm)12
寸法B(mm)60.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-44
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類三方バルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4163
形状横形3方向
質量(g)200
寸法A(mm)29.5
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)32.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-41
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4180
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)42
オリフィス径(Φmm)9
寸法B(mm)48
接続Rc
分類三方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-43
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4350
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)40.5
接続R
分類二方バルブ
寸法A1(mm)38.5
寸法A2(mm)37.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-60
適合管外径(Φmm)12
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続R
分類二方バルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4341
形状ストレート
質量(g)140
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)35
寸法A1(mm)34
寸法A2(mm)31
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-59
適合管外径(Φmm)10
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類三方バルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4376
形状横形3方向
質量(g)120
寸法A(mm)35
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)43
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-62
適合管外径(Φmm)8
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4368
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)120
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)34
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)43
接続Rc
分類三方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-61
適合管外径(Φmm)6
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4392
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)120
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)46
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)57
接続Rc
分類三方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-64
適合管外径(Φmm)12
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類三方バルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4384
形状横形3方向
質量(g)120
寸法A(mm)39
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)35
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-63
適合管外径(Φmm)10
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。