バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器
分類バキュームブレーカ
呼び径(A)20(3/4)
端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ
材質(本体)CAC406
適合流体水・温水
耐圧(MPa)水圧にて1.75
流体温度(℃)5~90
取付方式鉛直から5°以内の正立取付
ストレーナー40メッシュ
材質(ディスク)EPDM・C3604
仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
流体温度(℃)常温
接続方式JIS Rcネジ込
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
水道メータの取付け位置で給水管内の水の透明さが確認できます。
メータ引換など水道工事における給水管の洗浄・排水作業に便利です。
本体の上流側に「ストレーナ」を挿入することにより、異物を採取することができます。
「メータユニット」にも使用できます。
材質透明アクリル樹脂・青銅鋳物
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
適合流体水道水
使用温度範囲(℃)0~65
電流(A)励磁:0.250/0127
電圧(V)AC100/200
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
定格電圧(V)AC100/200
最高使用圧力(MPa)0.07~0.78
接続方法ねじ込み(Rc)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
流体温度(℃)常温
起動電流(A)0.750/0.381
取付姿勢水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける
適合流体水道水
最高使用頻度(回/min)1
流体温度(℃)常温
呼び径(A)20
接続方式JIS Rc ネジ込
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13
質量(kg)3.3
制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
流体温度(℃)常温
呼び径(A)20
接続方式JIS Rc ネジ込
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13
質量(kg)3.3
制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
接続方式フランジJIS 10K
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
流体温度(℃)常温
接続方式フランジJIS 10K
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】受水槽の停止水面より上
接続方式フランジJIS 10K
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】受水槽の停止水面より上
流体温度(℃)常温
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
流体温度(℃)常温
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
接続方式JIS Rcネジ込
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
流体温度(℃)常温
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
流体温度(℃)常温
接続方式フランジJIS 10k
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
流体温度(℃)常温
接続方式フランジJIS 10k
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
流体温度(℃)常温
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。
水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。
WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。
過熱蒸気の主管用に使用できます。
2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3)
・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。
・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。
質量(kg)0.14
材質(本体)ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)204
寸法A(mm)57
寸法B(mm)84
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)204
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。