バルブ :「インジケーター」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm~50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート
接続フランジ形
ハンドル形状丸形
規格JIS10K
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
セルフカッティングタップ、15 mm. セルフカッティングタップ クロムめっき 15 mm及び1/2インチパイプとの使用に最適 変更可能なインジケータ
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。
流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
接続TS式
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。
流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
接続TS式
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式TS式
接続TS式
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状丸形
材質(ステム)C3601
材質(スラストワッシャ)PTFE
材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC
材質(ボンネット)PVC
材質(フタ)(弁)PVC
材質(ストッパー)(ナット)PVC
材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM
材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PP
テーパ 1/T1/34
材質(ピン)(固定)PVC
材質(ブッシュ)PVC
バルブ種類グローブバルブ
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質ダイヤフラム:EPDM
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式フランジ(10K)
ハンドルPP
関連資料納入仕様書(0.08MB)
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)EPDM、NBR
材質(スラストワッシャ)PTFE
材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)
材質(ボンネット)PVC
材質(フタ)(弁)PVC
材質(ストッパー)(ナット)PVC
材質(スリーブ)C3601
材質(六角ナット)SUS304
材質(ピン)(固定)PVC
材質(ブッシュ)PVC
バルブ種類グローブバルブ
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式ウエハー形
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
材質(キャップ)PP
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(弁体)PP
材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
材質(板バネ)SUS304-CSP
バルブ種類バタフライバルブ
サポートのポート数 = 5。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 複動。最大トルク = 11.5Nm。使用圧力範囲 = 3 → 8バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 62.7Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 複動。最大トルク = 58.56Nm。使用圧力範囲 = 3 → 8バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
サポートのポート数 = 5。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 複動。最大トルク = 33.28Nm。使用圧力範囲 = 3 → 8バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
サポートのポート数 = 5。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 12.6Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 29.9Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP
形状ストレート
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ
材質(ナット)SUS304
材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304
材質(金具)(コンプレッサ)C3604
材質(カラー)PE
材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304
材質(リング)(割り)PVC
材質(補強板)SS400エポキシ塗装
ねじの呼び径 = 1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン* Oリング: NBR 70 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 移動確度: 90 ° 周囲温度: -20 ℃ → + 60 ℃ インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボールバルブ。リターンタイプ = スプリング。最大使用圧力 = 10バール。。s.64ボール弁付き空圧式アクチュエータ. s.64ボール弁が付属したRS Pro空圧式アクチュエータです。. 特長と利点:. . ISO5211バルブに直接取り付け ソレノイド及びリミットスイッチの直接取り付け用NAMURパッド シャフトとステムをぴったり揃えるためのパイロットリング 押出アルミボディ ニッケルめっきスチールシャフト ステンレススチール留め具 高張力長寿命リターンスプリング 一目で位置が確認できるインジケータ付き 屋内又は屋外に取り付け 一方の端に1つのストロークストップ 複動とスプリングリターンの間での高速フィールド変換 アクチュエータの停止状態では最低の周囲温度: -35 ℃
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
付属品開度インジケータ付
形状ストレート
材質(本体)FC300
最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
材質(シート)CAC406
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)C3771BE
材質(ハンドル)FC250
材質(ボンネット)FC300
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。