バルブ :「エア抜き弁」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
鋳鉄、鍛鋼と使用条件に合わせて選べます。
主要部品はステンレス鋼を使用し、耐食性に優れています。
比重の軽い流体にも使用できます。
質量(kg)1.7
材質(本体)ねずみ鋳鉄
最高使用圧力(MPa)0.91
寸法A(mm)89
寸法B(mm)140
接続JIS Rc
寸法K(mm)18
最高使用温度(℃)93
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。