バルブ :「ヤマト」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)FCD450-10 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-2 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ストップバルブ
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SCS1 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-2 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ
1台
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FC200 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(スクリーン)SUS304CP 材質(フタ)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)FC200 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FC200 材質(弁体)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 材質(弁棒)SUS420J1 バルブ種類ストップバルブ
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)FC200 材質(シート)CAC406 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FC200 材質(弁体)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 材質(弁棒)SUS420J1 バルブ種類ゲートバルブ
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FC200 材質(シート)CAC406 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 材質(弁棒)SUS420J1 バルブ種類ゲートバルブ
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 寸法L(mm)225 寸法H(mm)136 接続ねじ込み 呼び径(A)65 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(スクリーン)SUS304 呼び径(inch)2.5 材質(フタ)C3771B 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材青銅 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

材質(本体)CAC406 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0 素材青銅 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 バルブ種類スイングチェッキ
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 寸法H(mm)84 寸法D(mm)55 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011 材質(フタ)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0 素材青銅 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ストップバルブ
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)20A以下:NBY、25A以上:CAC406、(シート)PTFE 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 バルブ種類ストップバルブ
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 接続ねじ込み 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(スクリーン)SUS304 材質(フタ)FCD450-10 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)