バルブ :「定水位弁」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。
バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒
定格電圧(V)AC24、100、200V、DC24
使用圧力(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0~1.0
接続Rc1/2、3/4
取付姿勢水平
適合流体水
作動通電開
材質(弁箱)CAC406
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。
バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒
電圧(V)AC24、100、200V、DC24
使用圧力(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0~1.0
接続Rc1/2、3/4
取付姿勢水平
適合流体水
作動通電開
材質(弁箱)CAC406
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。