バルブ :「管用テーパーネジ」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し クラス20K バルブ種類チャッキバルブ
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ) 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)FCD-S ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強) 材質(プラグ)SUS304 材質(ボディ)FCD-S 材質(ワッシャ)SS400
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)