バルブ :「逆止弁」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブねじ締め逆止め弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブねじ締め逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様デュアルプレート式 逆止め弁 付属品配管用ボルトナット付 形状その他 適合規格公共建築工事標準仕様書相当品 接続方式ウエハー 材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(ステム)C3531(バイパスバルブ) 材質(ヒンジピン)304SS 材質(ボディ)FC250+NBR 材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様逆止め弁 形状その他 材質(本体)青銅 規格管接続:ウエハー形(JIS 10K) 接続ウエハー ハンドル形状丸形 クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0 材質(シート)NBR 接続ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス20K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC250+NBR 使用温度範囲(℃)80以下 接続方式ウェハー形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1 ハンドル形状丸形 材質(グランド)C3604BD 材質(グランドパッキン)非石綿パッキン 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)C3531 材質(プラグ)S45CH 材質(ボディ)FC250+NBR 材質(スプリング)SUS304-WPB クラス10K
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様スプリング仕様、衝撃吸収式 形状その他 材質(本体)CAC406 最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm)55 接続方式JIS 10K フランジ 材質(シート)EPDM 接続ウエハー 使用流体空気・脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ウェハーチェッキ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250 最高使用圧力(MPa)常温1.4 材質(シート)NBR 接続ウエハー 使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状丸形 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス10K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

急閉式による静かな閉止。 ソフトシールによるリークゼロ。 コンパクトな配管寸法。
材質(要部)CAC406/ゴム(NBR) 形状その他 材質(本体)FC200 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~80℃) 接続ウエハー ハンドル形状丸形 バルブスイングチャッキ弁
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付 形状その他 材質(本体)ダクタイル 規格管接続:ウエハー形(JIS 20K) 接続ウエハー ハンドル形状丸形 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様逆止め弁 形状その他 材質(本体)鉛レス青銅 規格管接続:ウエハー形(JIS 10K) 接続ウエハー ハンドル形状丸形 クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594 付属品配管用ボルトナット付 形状その他 材質(本体)ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)0~60 規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K) 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油) 接続方式ウエハー 接続ウエハー 材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 使用流体水、油、空気 材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ 材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブ ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン)304SS 材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2 接続ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)SCS13 クラス10K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)CAC406 クラス10K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
用途消防認定品 材質(本体)FCD450 寸法W(mm)67 材質(シート)EPDM 接続ウェハー形 ハンドル形状丸形 塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装) 材質(弁体)SCS13A バルブ種類チャッキバルブ
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途給水用 仕様スプリング仕様、衝撃吸収式 形状その他 材質(本体)CAC406 最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm)55 接続方式JIS 10K フランジ 材質(シート)EPDM 接続ウエハー 使用流体空気・脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ウェハーチェッキ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ダクタイル鉄 接続方式ねじ込み形 使用流体水・蒸気・空気・ガス・油 材質(キャップ)SCS13A or SUS304 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(弁体)SCS1 材質(ナット)FCD-S クラス16K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁箱付弁座)SUS403 バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10K配管用ボルトナット付です。
クラス10K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付 形状その他 材質(本体)ダクタイル 規格管接続:ウエハー形(JIS 10K) 接続ウエハー ハンドル形状丸形 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)