絞り込み
ブランド
  • エスコ(6)
  • オンダ製作所(12)
呼び径(A)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体(18)
  • 使用流体(18)
  • 使用流体空気(18)
呼び径(B)
  • 1/4(6)
材質
  • 黄銅(真鍮)(18)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(6)
バルブ種類
ボールバルブ(12)
ニードルバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.98(5)
  • 2.94(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「銅管 フレア」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアーオンダ製作所
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)43.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)71呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)45.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
889税込978
1個
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)42.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)77呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)49.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアーオンダ製作所
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)23.5呼び径IN側:R1/8ねじ、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)51呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)25.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
889税込978
1個
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)22.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)55.5呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)32呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナットエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-42銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-39銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット付) エスコR 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット付)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-36銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット付) エスコR 1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット付)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-33銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-27銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナットエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-24銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら