バルブ :「20a 配管」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
ボア径スタンダードボア
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ ネジ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、空気
最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)
形状ストレート
種類マジックジョイント
材質(キャップ)S25C
最高使用温度(℃)+120
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・銅板
材質(ホルダー)S25C
材質(ロックリング)SUS304
材質(クランプ)FCD-S
材質(ピストン)SUJ2
腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用
サイズメッシュ:20
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体透明U-PVC
接続方式TS
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.04MB)
材質(メッシュ)PE
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB)
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
使用温度(℃)0~50
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB)
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
最高180℃までの高温に対応した、低圧スチーム用の黄銅製ボールバルブです。作業性に優れた六角形のボディを採用しています。ボールバルブ全体がコンパクト設計となっているため、設置スペースが限られる狭所での配管に最適です。
用途蒸気用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)0.98
適合流体蒸気
バルブ種類ボールバルブ
接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。
用途あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771)
流体水、油、空気
タイプBW型(メネジ×メネジ)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続Rc×G(めねじ)
ハンドル形状レバー式
材質(ソケット)黄銅(C3604BD他)
バルブ種類ボールバルブ
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:PE
材質(本体)SCS14
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと)
材質(アクチュエータ)ADC12
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)SUS316
給気口アクチュエータ:Rc1/8
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)SUS316
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7
材質(ナット)グランド: SUS303
材質(エンドキャップ)SUS316
バルブ種類ボールバルブ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。