バルブ :「40a 配管」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス150
バルブ種類チャッキバルブ
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)185
材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気、温水
最高使用温度(℃)185
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)90
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体エア、温水、水
最高使用温度(℃)90
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150型
水道法基準適合品(Z-36)。
小型・軽量。
減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。
青銅製で赤水の心配不要。
タイプY形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
適合流体冷温水
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
流体清水、その他不凍液等
最高使用圧力(MPa)1.6
使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100
本体SUS304+電解研磨
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB) Q&A(0.75MB)
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。