絞り込み
ブランド
  • ベン(2)
  • スリーエム工業(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
呼び径(A)
  • 80(3)
呼び径(B)
  • 3
  • 1/4(6)
  • 3/8(11)
  • 1/2(9)
  • 3/4(14)
  • 1(9)
  • 1-1/4(11)
  • 1-1/2(6)
  • 2(6)
  • 2-1/2(4)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
材質
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(1)
接続方式
  • フランジ形(2)
フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「4c」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)ベン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類ナイロンコーティング流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付きスリーエム工業
389,800税込428,780
1個
30日以内出荷から32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

4ct特集
おすすめ人気ランキング
バルブ