絞り込み
使用流体
  • 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)(2)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(12)
  • 使用流体薬品(2)
呼び径(A)
  • 10(2)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • G1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)(1)
  • G3/4(ねじ)、16(ポリブテン管)(2)
  • G3/4(ねじ)、20(ポリブテン管)(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
材質
  • アルミ(10)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(6)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • フランジ形(3)
ねじ込み形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0~1.0(1)
  • 0.03~1.0(2)
  • 0.7(4)
  • 0.98(1)
  • 1.0(1)
  • 1.05(4)
  • 1.18(1)
  • 1.5(8)
  • 1.6(1)
  • 1.96(2)
  • 2(5)
  • 2.75(1)
  • 2.94(4)
  • 3.92(6)
  • 4(2)
  • 25.5(3)
  • 34(1)
  • 42(1)
ブランド
  • エスコ(8)
  • ベン(4)
  • オンダ製作所(2)
  • スリーエム工業(2)
エスコ・ベン・オンダ製作所・スリーエム工業
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「4c」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-70流量3.9C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-75流量5.0C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)600切替方式5方向規格4F210-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-68流量3.0C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-74流量5.0C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-71流量3.9C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)200切替方式5方向規格4F110-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-66流量2.0C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)600切替方式5方向規格4F210-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-69流量3.0C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)200切替方式5方向規格4F110-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-67流量2.0C
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプターオンダ製作所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル オンダ製作所WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドルオンダ製作所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。首長タイプで保温材処理後のハンドル操作も容易です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1
電磁弁 VF-13C型(液体・気体用)(通電閉、本体FC) ベン電磁弁 VF-13C型(液体・気体用)(通電閉、本体FC)ベン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。 VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)材質(本体)FC電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.03~1.0定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08絶縁種別B種流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水・空気・油周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁 VF-13型(液体・気体用)(通電開、本体FC) ベン電磁弁 VF-13型(液体・気体用)(通電開、本体FC)ベン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。 VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)材質(本体)FC電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.03~1.0定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08絶縁種別B種流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水・空気・油周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電動弁 BM-7S型 ベン電動弁 BM-7S型ベン
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
操作力が大きいです。 外部から弁の開閉状態を確認できます。 手動で弁を開閉できます。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 弁開閉の信号を取り出すことができます。 サーマルプロテクタを内蔵しています。 (呼び径32以上)
材質(本体)C3771保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)30材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5耐電圧(V/min)AC1500
捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付きスリーエム工業
33,980税込37,378
1個
32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付きスリーエム工業
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷から32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】 ベン黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】ベン
119,800税込131,780
1個
45日以内出荷
操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)材質(本体)C3771電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5時間定格30分電圧変動許容範囲定格電圧±5%

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

4ct特集
おすすめ人気ランキング
バルブ