バルブ :「mca」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
使用圧力(MPa)0.98MPa以下
材質(本体)黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)0.98以下
表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色)
接続方式フランジ形
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1.37
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
タイプBM型(オネジ×メネジ)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(めねじ)
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番344-6701
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SCS13)
タイプUM型(外内ネジ型)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×Rc
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多いです。
構造が簡単で保守が容易です。
AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FC
コーティング内面:防錆油、外面:耐熱シルバー
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.9以上)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1台で3機能を搭載。
パネル取付機能+ロック機構+開度
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCM型(外・内ネジ型)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×Rc
ハンドル形状ローレット式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1台で2機能を搭載。
パネル取付機能+ロック機構
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCM型(外・内ネジ型)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×Rc
ハンドル形状ローレット式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1台で2機能を搭載。ロック機能+開度指示機構
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCM型(外・内ネジ型)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×Rc
ハンドル形状ローレット式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
トラスコ品番424-3691
材質SCS14
寸法L(mm)【面間】60
寸法H(mm)【高さ】47
寸法D(mm)【ハンドル】100
接続ねじ込み形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
材質SCS14
接続ねじ込み形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
水道メータの取付け位置で給水管内の水の透明さが確認できます。
メータ引換など水道工事における給水管の洗浄・排水作業に便利です。
本体の上流側に「ストレーナ」を挿入することにより、異物を採取することができます。
「メータユニット」にも使用できます。
材質透明アクリル樹脂・青銅鋳物
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
適合流体水道水
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
使用圧力(MPa)0.98MPa以下
材質(本体)黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。