絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(147)
- 大阪魂(102)
- 水本機械製作所(85)
- AIOULE(ふじわら)(27)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(22)
- コンドーテック(21)
- TRUSCO(21)
- ナニワ(NANIWA)(17)
- 東京富士商会(16)
- マーテック(13)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- YOKE(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- ひめじや(11)
- 富士商(10)
- アイアイ(9)
- CODIPRO(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ニッサチェイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス ビッグアイボルト
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント キーナシ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーアイボルト
マーテック¥9,698税込¥10,6681個当日出荷アイ本体が360°回転します。用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。仕様自在形アイボルトトラスコ品番652-8608材質特殊合金鋼取付穴(mm)10寸法K(mm)76破断荷重(kN)98.06適応ボルトサイズM20RoHS指令(10物質対応)対応
13.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷エスコ品番EA638CL-57材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)24適合ワイヤ径(Φmm)13寸法h(mm)55
ステンレス アイボルト
ひめじや¥569税込¥6261個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)7ねじ径M4寸法B(mm)12
ステンレス アイボルト 捻子径Mー2
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1105材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)8寸法H(mm)13寸法A(mm)8ねじ径(mm)M-2寸法D(mm)2表面処理電解研磨寸法B(mm)10参考使用荷重(kN)0.10使用荷重(kN)0.10
ニッサククリップ ドブ M型
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ニッサククリップ ドブ K型
大洋製器工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
アイボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥2,610税込¥2,8711個当日出荷付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12![アイボルト[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71341116-260325-02.jpg)
アイボルト[ステンレス製]
エスコ¥2,170~税込¥2,387~1個翌日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。 RoHS2対応品。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に付属品六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)材質SUS304
アイボルト(鉄/三価クロメート)
池田金属工業¥259~税込¥285~1パック(1本)ほか4日以内出荷材質:鉄(SS) 表面処理:三価クロメート用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
スターポイントキーのみ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷単発的な吊り上げの場合のみ、本キーによる手締めでスターポイントが使用可能です。用途六角ボルトのソケットに本キーを差し込むだけで、手による締め込み及び取外しが可能です。吊り具をスターポイントに取り付ける前にキーを外し、スターポイントが自由に回る事を確認してください。
全方向アイボルト バリオリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ
AIOULE(ふじわら)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ステンレス 回転アイボルト
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り







![[ 4- 6mm]用 ワイヤークリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03722284-140604-02.jpg)



























![アイボルト[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71341116-260325-02.jpg)